Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338
FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø2,0MM
Art. N° 0624910200
EAN 4099618280955
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pas extrêmement inégal (EU+)
- Longévité jusqu'à 50 % supérieure
- Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)
- Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie
- Perçage jusqu'à 15 % plus rapide
Trous circulaires précis dans un large éventail de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acrylique, sans déchirure ni éclatement
Perçage extrêmement confortable
- Perçage précis sans décentrage
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Perçage incliné possible
- Pas de risque de blocage, même avec des matériaux à paroi mince
- Sortie de trou sans bavures
Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets hélicoïdaux HSS conventionnels
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Le premier foret hélicoïdal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage ; lorsqu'il est utilisé sur une perceuse à colonne, il permet même des trous précis de jusqu'à 26,5 mm de diamètre sans pré-perçage
- Tige réduite à un diamètre de 12,7 mm à partir d'un diamètre de foret de > 13,0 mm pour une utilisation dans tous les mandrins de serrage à 3 mors courants
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin
Disponible exclusivement chez WURTH
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
- Pour le perçage de trous borgnes, veuillez tenir compte de la pointe de perçage allongée (voir mesure l3) !
- Les étapes de l'affûtage innovant de la pointe permettent de percer petit à petit le diamètre souhaité. Les copeaux sont brisés en petits copeaux individuels par plusieurs lames principales, ce qui garantit une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte des perçages circulaires de haute précision.
- L'utilisation de plusieurs couteaux en même temps permet un travail très rapide et confortable ainsi qu'une durée de vie élevée.
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour une utilisation avbec visseuse sans fil, perceuses à main et à colonne
- Utilisation dans l'acier jusqu'à 1.000 N/mm², la fonte, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, le bois dur et tendre, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, panneaux sérigraphiés) et les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec noyau en acier)
- Qualité de perçage élevée et durée de vie significativement plus longue par rapport aux forets à bois conventionnels pour les perçages dans le bois.
- Parfait pour le perçage de rivets, l'alésage de goujons, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince(par ex. profilés d'aluminium/de fenêtres) ainsi que pour le perçage de surfaces rondes et inclinées, comme les tuyaux.
- Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (par ex. dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm² de résistance, l'aluminium et les matières plastiques).
- Idéal pour les trous de grand diamètre
![]() | |
Convient pour type de machine | Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Métal non ferreux, Bois, Bois dur |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Profondeur de perçage/standard | 338 / 5xD |
Diamètre (Ø) | 2,0 mm |
Longueur (l1) | 49 mm |
Longueur de goujure (l2) | 24 mm |
Diamètre de la tige | 2,0 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Amélioré |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique |
| Légende | |
| vc = vitesse de coupe [m/min] | ![]() |
| f = avance [mm/r] | |
| n = vitesse de rotation [tr/min] | |
| Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. | |
| Pour les diamètres de 24,0-26,5 | |||||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 24,0 | à partir du dia. 26,5 | ||||||||||||
| ≤ dia. 12 | > dia. 12 | ≤ dia. 12 | > dia. 12 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 928 | 1194 | 0,038 | 464 | 597 | 0,042 | 928 | 1194 | 0,038 | 420 | 540 | 0,042 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 557 | 796 | 0,041 | 278 | 398 | 0,046 | 557 | 796 | 0,041 | 252 | 360 | 0,046 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,043 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,043 | |
| Valeurs de coupe pour foret hélicoïdal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 | ||||||||||||
| Pour les diamètres de 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 1,0 | à partir du dia. 2,0 | à partir du dia. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Pour les diamètres de 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 16,0 | à partir du dia. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ dia. 8 | > dia. 8 | ≤ dia. 10 | > dia. 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Pour les diamètres de 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 10,0 | à partir du dia. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ dia. 6 | > dia. 6 | ≤ dia. 6,5 | > dia. 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Pour les diamètres de 6,3-8,0 | |||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 6,3 | à partir du dia. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| de | à | de | à | de | à | ||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Pour les diamètres de 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 3,15 | à partir du dia. 4,0 | à partir du dia. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Aciers trempés non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Aciers trempés faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Aciers trempés alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Plastiques thermodurcissables | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Plastiques thermoplastiques | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Bois tendre | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Bois compact et rigide | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!