Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12 Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12 Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12 Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/icWqMnt7qLY

Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12 - 1
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12 - 2
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12 - 3
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12 - 4

Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut

Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut
FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT M4-M12

Art. N° 0694459310

EAN 4062856812370

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut

Art. N° 0694459310
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
Le foret étagé multi-fonctionnel avec revêtement AlCrN et la technologie SMART STEP exclusive pour une utilisation flexible et de haute précision dans la tôle permet, pour la première fois, de percer des pièces plus épaisses en acier classique jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm², en fonte, en aluminium, en laiton, en bronze, en plexiglas, en plastique et en bois.

Trous circulaires précis



Aucun changement d'outil et temps d'usinage plus courts


  • Elimine les opérations de pré-perçage avec des forets hélicoïdaux plus petits et de perçage précis sans décentrage

  • Elimine l'ébavurage supplémentaire, car le diamètre plus grand suivant s'en charge

  • Combine de nombreux diamètres de perçage en un seul outil

  • Centrage très rapide et progression de perçage accélérée grâce à quatre arêtes de coupe hautes performances et à la technologie SMART STEP


Utilisation flexible et intelligente


  • Convient désormais également aux pièces plus épaisses, jusqu'à 10 mm d'épaisseur (par rapport aux forets étagés conventionnels, qui sont limités à la tôle jusqu'à 4 mm d'épaisseur)

  • Version spécialement conçue qui combine toutes les dimensions d'avant-trous de taraudage (diamètre de 3,3 à 10,2 mm) pour les filetages de trous débouchants M4-M12 à 1,5 x D en un seul outil

  • Pour une utilisation avec les visseuses à batterie et les perceuses portatives, sur pied et à colonne

  • Contrairement à l'utilisation de forets annulaires dotés de perceuses magnétiques, il n'y a pas de problèmes dans les endroits difficiles d'accès (p. ex. sur les poutres en T) ni de difficultés dues à une faible adhérence


Perçage extrêmement confortable


  • Perçage sans effort

  • Excellent comportement pendant l'exécution, sans blocage dans la pièce à usiner

  • Aucune déformation de la tôle

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Réduction de la force exercée sur l'outil pendant le perçage


Revêtement de protection multicouche AlCrN


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 000 HV

  • Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)


Tige à 3 méplats


Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants

  • S'assurer que l'avance est régulière

  • Se référer au tableau de vitesses

  • Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle

  • Faire attention à la longueur totale du foret étagé pendant le perçage

Diamètre de foret min./max.

3,3-10,2 mm

Diamètre de la tige

6 mm

Longueur de tige

25 mm

Longueur

105 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

AlCrN

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Métal non ferreux, Bois, Bois dur

Légende
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Réf. Nombre d'étapes Profondeur de perçage max. Diamètre de la zone de perçage [mm]
0694459310 6 1,5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Pour les diamètres de 22,0-30,0
Type de matériau Résistance à la traction n
Dia. 22,0-30,0
art.
1er étage de perçage Réduire pour toutes les étapes suivantes à
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 300 200
Aciers trempés non alliés ≤ 700 N/mm² 300 200
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Aciers trempés alliés ≤ 1 200 N/mm² 300 200
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 300 200
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 300 200
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 300 200
Fonte ≤ 350 HB 300 150
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 300 150
Aluminium ≤ 450 N/mm² 350 200
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 350 200
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 300 200
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 300 200
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 300 200
Plastiques thermodurcissables 300 200
Plastiques thermoplastiques 300 200
Pour dia. 9,0-19,0 et dia. 21,0-29,0
Type de matériau Résistance à la traction n
Dia. 9,0-19,0
art.
Dia. 21,0-29,0
art.
1er étage de perçage Réduire pour toutes les étapes suivantes à 1er étage de perçage Réduire pour toutes les étapes suivantes à
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Aciers trempés non alliés ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Aciers trempés alliés ≤ 1 200 N/mm² 700 250 350 200
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 700 250 350 200
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 700 250 350 200
Fonte ≤ 350 HB 750 200 300 160
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 750 200 300 160
Aluminium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Plastiques thermodurcissables 750 300 300 200
Plastiques thermoplastiques 750 300 300 200
Pour dia. 4,5-12,5 et dia. 8,0-20,0
Désignation du matériau Résistance à la traction n
Dia. 4,5-12,5
art.
Dia. 8,0-20,0
art.
1er étage de perçage Réduire pour toutes les étapes suivantes à 1er étage de perçage Réduire pour toutes les étapes suivantes à
Aciers de construction génériques ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Aciers non alliés traités thermiquement ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Aciers faiblement alliés traités thermiquement ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 200 N/mm² 1300 400 800 250
Aciers de nitruration ≤ 1 200 N/mm² 1300 400 800 250
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 1300 400 800 250
Fonte ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Laiton, à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Laiton, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Plastiques, duroplastique 1500 500 850 300
Plastiques, thermoplastique 1500 500 850 300
Vitesse de rotation recommandée
Pour dia. 3,3 - 10,2 et dia. 4,0 - 12,0
Désignation du matériau Résistance à la traction n
dia. 3,3 - 10,2
art.
dia. 4,0 - 12,0
art.
1er étage de perçage Réduire pour toutes les étapes suivantes à 1er étage de perçage Réduire pour toutes les étapes suivantes à
Aciers de construction génériques ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Aciers non alliés traités thermiquement ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Aciers faiblement alliés traités thermiquement ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 200 N/mm² 1500 600 1500 400
Aciers de nitruration ≤ 1 200 N/mm² 1500 600 1500 400
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 1500 600 1500 400
Fonte ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Laiton, à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Laiton, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plastiques, duroplastique 1900 900 1600 500
Plastiques, thermoplastique 1900 900 1600 500
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures