Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Foret multi-matériaux MFD-S SDS-plus
FORET MULTI-MATERIAUX PLUS 5X110
ZEBRA

Art. N° 0641235011

-,--

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 0641235011

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perce pratiquement tous les matériaux

Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.


  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux

  • Multi-matériaux

  • Perçage sans cassure de briques creuses

  • Centrage extrêmement précis

  • Résultats de perçage exceptionnels dans le métal


Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide


  • Traitement de surface spécial.

  • Système breveté de 4 à 4 étapes breveté basse


Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions


Les rainures de montage raccourcies sont adaptées à SDS-plus et empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.



Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Perçage en rotation dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

5 mm

Longueur

110 mm

Longueur de travail

50 mm

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points