Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

FORET MULTI-MATERIAUX PLUS 6X110

Art. N° 0641236011

EAN 4050641970565

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 0641236011

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Perce pratiquement tous les matériaux

Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés


  • Permet de percer des trous propres et précis, même à travers différents matériaux, dans le même trou.

  • Parfaitement adapté à une utilisation universelle

  • Ne casse pas les briques creuses

  • Perçage précis

  • Excellents résultats de perçage dans le métal


Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage


  • Traitement de surface spécial

  • Profil à quatre étages breveté


Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions


Adaptées à SDS-plus, les rainures de montage raccourcies empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.



Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication
  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.

  • Foret (réf. 0641231035) pour la création du trou de perçage en conjonction avec la fraise à foret (réf. 0650641316) pour le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

6 mm

Longueur

110 mm

Longueur utile

50 mm

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques