Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret multi-pack multi-usage MFD-S, queue à 3 faces 5 pièces

Perceuse multi-mat MFD-S, qu 3 faces, Multip 5 p

Art. N° 0641210005

EAN 4062856589784

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret multi-pack multi-usage MFD-S, queue à 3 faces 5 pièces

Art. N° 0641210005
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
Perce pratiquement tous les matériaux

Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées, avec meulage spécial au diamant de tous les côtés


  • Permet de percer des trous propres et précis, même à travers différents matériaux, dans le même trou.

  • Parfaitement adapté à une utilisation universelle

  • Ne casse pas les briques creuses

  • Perçage précis

  • Excellents résultats de perçage dans le métal


Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage


  • Traitement de surface spécial

  • Profil à quatre étages breveté


Tige 3 faces


  • Aucun patinage dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage rotatif dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Pose de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Type d'emmanchement

Tige 3 faces

Foret multi-pack multi-usage MFD-S, queue à 3 faces 5 pièces comprenant:
1 x
Foret multi-matériaux MFD-S, tige 3 faces

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D10-L120-WL80MM

Description:
Longueur: 120 mm; Diamètre: 10 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 1 x
1 x
Foret multi-matériaux MFD-S, tige 3 faces

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D5-L85-WL39MM

Description:
Longueur: 85 mm; Diamètre: 5 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 1 x
2 x
Foret multi-matériaux MFD-S, tige 3 faces

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D6-L100-WL54MM

Description:
Longueur: 100 mm; Diamètre: 6 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 2 x
1 x
Foret multi-matériaux MFD-S, tige 3 faces

DRL-GENPURP-MFDS-3FS-D8-L120-WL80MM

Description:
Longueur: 120 mm; Diamètre: 8 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 1 x