Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret pour grès cérame Tige polygonale multipack, 5 pcs

Foret grès cérame queue polygonale Multipack 5 pcs

Art. N° 0641410005

EAN 4062856508914

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret pour grès cérame Tige polygonale multipack, 5 pcs

Art. N° 0641410005
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
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine

Géométrie à plaquette carbure de tungstène spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)


  • Taraudage précis

  • Perçage précis sans copeaux


Nouvelle tige polygonale


  • Aucun patinage dans le mandrin

  • Transmission de couple de serrage optimale


Indicateur de profondeur de perçage


L'anneau de couleur indique la profondeur de perçage idéale



Aucun refroidissement nécessaire


Perçage à sec

Indication
  • Vitesse de rotation max. : Diamètre 5 mm (800 tr/min), diamètre 6 et 8 mm (600 tr/min), diamètre 10 et 12 mm (400 tr/min), diamètre 14 mm (200 tr/min)

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.

  • Pression de contact optimale : 35-45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de raclage n'est audible, cela signifie que le foret est au bout de sa longévité.

  • Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → Risque de rupture !

  • Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)

  • Si le foret de 14 mm de diamètre est utilisé, un préperçage doit être effectué à l'aide d'un foret supplémentaire (de 8 mm)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Perçage en rotation dans les carreaux en grès cérame, les carreaux, le verre (sauf verre de sécurité) et la porcelaine. Idéal pour les visseuses électriques et sans fil.

Mode d'emploi

1. Commencer le perçage avec une pointe de précision en exerçant une légère pression


2. Mettre la perceuse sous tension


3. Exercer une pression de contact complète → Un bruit de raclage doit se faire entendre


4. Réduire la pression de contact lorsque le foret a entièrement pénétré dans le carreau

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Type d'emmanchement

Polygone

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Foret pour grès cérame Tige polygonale multipack, 5 pcs comprenant:
1 x
Foret pour grès cérame à queue polygonale

FORET VERRE ET CARRELAGE POLYGON Ø10

Description:
10 mm; Longueur: 107 mm
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
Quantité: 1 x
1 x
Foret pour grès cérame à queue polygonale

DRL-TLE-STNWARE-POLYGON-D5MM

Description:
5 mm; Longueur: 103 mm
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
Quantité: 1 x
2 x
Foret pour grès cérame à queue polygonale

FORET VERRE ET CARRELAGE POLYGON. Ø6

Description:
6 mm; Longueur: 105 mm
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
Quantité: 2 x
1 x
Foret pour grès cérame à queue polygonale

FORET VERRE ET CARRELAGE POLYGON. Ø8

Description:
8 mm; Longueur: 106 mm
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
Quantité: 1 x
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
Perceuse électrique BM 10-E compact

PERCEUSE ELECTRIQUE BM 10-E COMPACT

Perceuse puissante et compacte pour percer rapidement et avec force dans le bois, l'aluminium, le métal et l'acier inoxydable
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Une protection maximale associée à une conception classique