Foret pour perceuse à percussion, Combi Max
Foret pour perceuse à percussion Combi Max
FORET 28/475/400 COMBIMAX
Art. N° 064734628
EAN 4045989316984
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système modulaire pour perceuses à percussion de classe 8 kg, avec un adaptateur pour le support SDS-max.
Foret pour perceuse à percussion avec filetage rond
Foret 4 lames pour un perçage plus précis et plus rapide
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 28 mm |
Longueur | 475 mm |
Longueur utile | 475 mm |
Type d'emmanchement | Filetage rond |