Foret béton Plus Quadro-S
Foret à percussion Quadro-S plus
FOR-PER-PLUS-QUADRO-S-4SPR-20/250/200
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aucun accrochage
Lforet a beaucoup moins tendance à s'accrocher aux renforts grâce à une géométrie à quatre arêtes de coupe.
Centrage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage précis.
Précision accrue
Grâce à un meilleur positionnement des quatre arêtes de coupe, ainsi qu'à l'hélice à quatre spirales et à la surface de frottement réduite. Le corps du foret à quatre spirales assure une évacuation rapide de la poussière de perçage.
A noter : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 3 of 4 points |
Précision (système de points) | 2 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 20 mm |
Longueur | 250 mm |
Longueur utile | 200 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Nombre de spirales | 4 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!