Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret pour perceuse à percussion plus TVA
Foret robuste pour perceuse à percussion doté d'une géométrie de tête en X à quatre spirales pour un perçage rapide plus régulier et une plus grande précision par rapport aux forets traditionnels munis de deux arêtes de coupe.
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
Aucun accrochage
Lforet a beaucoup moins tendance à s'accrocher aux renforts grâce à une géométrie à quatre arêtes de coupe.
Centrage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage précis.
Précision accrue
Grâce à un meilleur positionnement des quatre arêtes de coupe, ainsi qu'à l'hélice à quatre spirales et à la surface de frottement réduite. Le corps du foret à quatre spirales assure une évacuation rapide de la poussière de perçage.
A noter : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!