Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Forets métal Tête TiN HSS DIN 338 type RN

Foret métal HSS DIN 338 type RN TiN
FORET HSS REVETU TIN Ø1,5

Art. N° 0624020150

EAN 4053479471334

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Forets métal Tête TiN HSS DIN 338 type RN

Art. N° 0624020150

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Forets de précision en acier avec revêtement de la tête en TIN pour de larges applications générales dans l'acier offrant jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Perçage rapide et précis


  • Un foret métal robuste grâce à une conception courte permettant un perçage précis.

  • Pointe et géométrie de découpe associée très précises, qualité de perçage constante garantie, idéal pour le perçage d'avant-trous de taraudage.

  • Le rétrécissement optimisé de la pointe de foret permet de réduire la force d'avance de 20 % par rapport à un foret classique.


Auto-centrage


Pointe d'attaque optimale pour un perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées.



Longue durée de vie de l'outil


Le revêtement TiN augmente la résistance thermique (jusqu'à 600 °C), offrant à l'outil une durée de vie 3 fois supérieure à celle d'un foret HSS non revêtu



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Indication

Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier

Profondeur de perçage/standard

DIN 338 / 5xD

Diamètre (Ø)

1,5 mm

Longueur (l1)

40 mm

Longueur de goujure (l2)

18 mm

Diamètre de la tige

1,5 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

TiN

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique