Galet avec platine extérieure
Galet de guidage en U pour soudage
GALET GORGE 1/2 RONDE ET PLATINE Ø98
Art. N° 097060096
EAN 4050641258014
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier zingué électrolytiquement
- Roulement à billes simple
Fiches de données de sécurité(X)
Roue pour portails coulissants
![]() | |
Largeur | 32 mm |
Diamètre | 98 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Poids du produit (par pièce) | 1,000 g |
Longueur | 100 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Largeur de la roue | 21 mm |
Hauteur du rouleau | 7,5 mm |
Nombre de roues | 1 PCS |
Désignation du type | Gorge demi ronde en U |
