Gant de nettoyage XXL Flou
Gant de nettoyage en microfibres XXL "Fuzzy"
GANT DE NETTOYAGE-VERT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grande surface de nettoyage pour un nettoyage rapide
Franges en microfibres
- Surface de nettoyage 25 fois supérieure à celle des chiffons microfibres traditionnels
- Nettoyage efficace et en douceur
- Nettoyage sans traces
Idéal pour les personnes allergiques, car la poussière n'est pas soulevée
Longue durée de vie grâce à une finition de haute qualité
Le gant est facile à nettoyer
- Lavable à la main
- Egalement lavable en machine jusqu'à 60 °C (dans un sac de lavage et sans adoucissant)
Pour nettoyer le gant, le laver à la main ou en machine jusqu'à 60 °C (dans un sac de lavage).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour un nettoyage en douceur de toutes les surfaces, par exemple dans les secteurs de l'automobile, des caravanes, des bateaux et pour une utilisation domestique. Nettoyage en profondeur des zones difficiles d'accès (p. ex. les espaces dans les jantes) et des surfaces rugueuses ou lisses grâce aux "franges en microfibres" d'environ 2,5 cm, qui recouvrent toute la surface du gant.
En outre, le gant XXL "Fuzzy" ne laisse aucune trace. La poussière n'étant pas soulevée pendant l'utilisation (elle est en fait piégée à l'intérieur du gant), le gant peut être utilisé par les personnes allergiques.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser de nettoyant avec le gant de nettoyage. Il suffit d'humidifier le gant avec de l'eau pour obtenir un résultat optimum. Grâce à ses franges en microfibres chargées positivement, le gant attire les poussières chargées négativement, à la manière d'un aimant. Pour les salissures tenaces, l'effet nettoyant peut être amélioré en utilisant également un nettoyant Würth.
Matière | Microfibre de chenille |
Couleur | Vert clair |
Longueur x largeur | 23 x 18 cm |
Longueur de frange | 2.5 cm |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
PULVE 1L NETTOYANT INTENSIF P/JANTES
NETTOYANT JANTE INTENSIF-5L