Gant de protection anti-coupures W-150 niveau B
Gant de protection anti-coupures W-150, niveau B
GANTS W-150 (LEVEL B) T7

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Confort remarquable grâce au revêtement PU respirant
- Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
- Bonne résistance mécanique à l'abrasion et bonne protection contre les coupures
Pour les travaux nécessitant une légère protection contre les coupures avec de faibles contraintes mécaniques, tels que l'emballage et l'entretien, l'usinage de pièces tranchantes
Taille | 7 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | HPPE |
Matière du revêtement | Polyuréthane |
Couleur | Blanc |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | B |
Catégorie | 2 |