Goupille élastique ISO 8752 fendue série lourde acier ressort
GOUP-ELAST-ISO8752-4X60
Art. N° 04754 60
EAN 4011231405348
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Eléments de fixation, utilisation similaire aux goupilles cannelées.
- A utiliser comme manchon pour les vis et les boulons pour les cisaillements élevés.
- Réduit la charge sur les boulons et les vis, ce qui permet d'utiliser des tailles plus petites.
- Une très grande taille de 0,2 mm à 0,5 mm par rapport au diamètre nominal garantit un maintien sûr et serré.
- L'extrémité conique permet une insertion plus facile dans l'orifice.
- Les goupilles peuvent être sorties sans être endommagées.
Indication
Le diamètre du trou de perçage est le même que le diamètre nominal (tolérance 12 H).
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Conception robuste |
Normes | ISO 8752 |