Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille élastique ISO 8752 fendue série lourde acier ressort

GOUP-ELAST-ISO8752-5X40

Art. N° 04755 40

EAN 4011231405959

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Goupille élastique ISO 8752 fendue série lourde acier ressort

Art. N° 04755 40

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Eléments de fixation, utilisation similaire aux goupilles cannelées.

  • A utiliser comme manchon pour les vis et les boulons pour les cisaillements élevés.

  • Réduit la charge sur les boulons et les vis, ce qui permet d'utiliser des tailles plus petites.

  • Une très grande taille de 0,2 mm à 0,5 mm par rapport au diamètre nominal garantit un maintien sûr et serré.

  • L'extrémité conique permet une insertion plus facile dans l'orifice.

  • Les goupilles peuvent être sorties sans être endommagées.
Indication

Le diamètre du trou de perçage est le même que le diamètre nominal (tolérance 12 H).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

5 mm

Longueur (l1)

40 mm

Matière

Acier à ressorts

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Conception robuste

Normes

8752