Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Harnais de sécurité Comfort Plus

Harnais antichute Comfort Plus
HARNAIS CONFORT PLUS

Art. N° 0899032959

EAN 4046777422337

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Harnais de sécurité Comfort Plus

Art. N° 0899032959
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
Harnais de sécurité ergonomique offrant une liberté de mouvement maximale

Confort exceptionnel grâce aux éléments suivants :


  • Sangles résistantes à l'eau de 45 mm de largeur

  • Dosseret rembourré en forme de X

  • Jambières


Facile à enfiler et à enlever grâce aux éléments suivants :


  • Sangles disposées au travers du rembourrage dorsal (aucune torsion)

  • Fixations automatiques rapides des sangles au niveau des jambes et de la poitrine


Extension d'œillet arrière, longueur : 30 cm



Témoin de chute



Homologué jusqu'à 140 kg



Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361



Deux boucles avant servant d'œillet de harnais conformes aux normes EN 361 et EN 1497

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Norme EN

361

Force de rupture min.

1500 daN