Huile POE 68 en flacon hermétique
Huile-POE68 en bouteille accordéon
HUILE POE 68 UNIVERSELLE HERM. 250 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Flacon hermétique
- Pas de contamination possible par l’air
Non rechargeable
Compatible avec les gaz R134a et HFO1234yf
Compatible avec les compresseurs de climatisation mécaniques et électriques (véhicules hybrides et électriques)
Miscible avec les huiles PAG et POE
Utilisable avec les machines de climatisation des marques suivantes utilisant des flacons hermétiques :
- WÜRTH
- ACTIA MULLER
- ECOTECHNICS
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Huile destinée à la lubrification des circuits de climatisation de tous types de véhicules y compris ceux équipés d'un compresseur de climatisation électrique (véhicules électriques et véhicules hybrides équipés d'un compresseur électrique) fonctionnant au gaz R134a ou HFO1234yf.
Contenu | 250 ml |
Base chimique | Huile polyolester |
Densité | 0,982 g/ml |
Conditions de densité | à 15°C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 80 mm²/s |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 100°C |
Viscosité/consistance | Liquide |
Durée de stockage après production | 5 Années |