Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de réhausses 4 pour établis

SET4-CADR-MONTAGE-P.PER-ECLAIR-2000X1270

Art. N° 0957510108

EAN 4062856828685

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Jeu de réhausses 4 pour établis

Art. N° 0957510108
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
Réhausse avec panneau perforé, deux tablettes-plateaux et une flèche avec lampe de travail LED pour une conception sur mesure des établis et un espace de travail ergonomique.

Panneau perforé hauteur 450 mm pour support, crochets et rail de montage pour le maintien d'outils et de petites pièces. Tablettes-plateaux de 250 et 330 mm de profondeur pour les systèmes de boîtes de stockage de taille 1 et 2.



Options de conception personnalisées


Convient à tous les postes de travail, y compris pour l'expansion ultérieure des postes de travail existants



Peut être converti et post-équipé à tout moment


Des pièces supplémentaires peuvent être montées ou des pièces existantes peuvent être remplacées lorsque les conditions de travail changent



Construction ultra stable


Profilés rainurés : renforcés et soudés, avec des dimensions de grille de 50 mm



La solution idéale pour toutes les applications


Vaste assortiment d'accessoires avec supports, crochets, rails de montage et boîtes



Eclairage optimal de la surface de travail pour un travail sans éblouissement


Cadre de finition avec flèche et éclairage LED pour le poste de travail

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour étendre un établi en un espace de travail ergonomique avec un stockage efficace des matériaux et des outils et pour un éclairage optimal de la surface de travail.

Matière

Tôle d'acier

Couleur

Gris clair RAL 7035

Largeur

2000 mm

Profondeur

650 mm

Hauteur

1270 mm

Poids du produit (par pièce)

44,500 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.2.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Rail de suspension du système

RAIL 495MM POUR BOITES DE RANGEMENT

Pour boîtes de système de fixation
x 1 pcs
Rail de suspension du système

RAIL 990MM POUR BOITES DE RANGEMENT

Pour boîtes de système de fixation
x 1 pcs
Boîte de stockage avec système de rangement W-SLB

BOITE STOCKAGE W-SLB-GRIS-T1-234X158X141

Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.
x 1 pcs
Système de boîte de stockage W-SLB avec fonction dassemblage

SYSTEM STORAGE BOX W-SLB FENETRE GRIS T1

Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.
x 1 pcs
Boîte de stockage avec système de rangement W-SLB

BOITE STOCKAGE W-SLB-GRIS-T2-316X234X141

Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.
x 1 pcs
Système de boîte de stockage W-SLB avec fonction dassemblage

SYSTEM STORAGE BOX W-SLB FENETRE GRIS T2

Boîte de stockage extrêmement robuste dans un concept de système. Idéal pour le transport et le stockage.
x 1 pcs
Compartiment de rangement

COMPARTIMENT DE RANGEMENT, SYSTÈME À PLA

Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les armoires sur roulettes et le système de rayonnages ORSY 1
x 1 pcs
Kit de fixation pour panneau mural perforé

KIT DE MONTAGE

Pour la fixation des crochets, des compartiments de rangement et des porte-outils sur plaque perforée
x 1 pcs
Rail déquipement pour support

RAIL EQUIPEMENT P. PROFIL- 35X1950MM

Pour une meilleure organisation du poste de travail et un accès ergonomique aux outils
x 1 pcs
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 82X73MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Chariot pour rails doutillage

CHARIOT MOUSQUETON POUR RAIL 20X54MM

Inséré dans le rail d'outillage et utilisé pour fixer les outils au-dessus de l'établi
x 1 pcs
Bras pivotant avec tablette

BRAS PIVOT.-TABLETTE-RAL7035-450X100X310

Pour personnaliser l'accès et le déploiement
x 1 pcs
Bras pivotant avec support

BRAS PIVOT.REGL-TABL-RAL7035-590X430X600

Pour personnaliser l'accès et le fonctionnement du clavier et de l'écran plat d'un PC
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1460X50X235MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1960X50X235MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation
x 1 pcs
Rail déquipement pour support

RAIL EQUIPEMENT P. PROFIL- 35X1450MM

Pour une meilleure organisation du poste de travail et un accès ergonomique aux outils
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1460X50X330MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation
x 1 pcs
Tablette

TABLETTE P. ETABLI-RAL7035-1960X50X330MM

Pour boîtes de rangement du système de fixation