Jonction mâle conique à barbe mâle cylindrique
JONCTION MALE 1/4CON-TUYAU 8MM LA NI
Art. N° 5577020814
EAN 4045989588473
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet le raccordement de l'outillage pneumatique au tuyau d'air comprimé
- Jonction conique mâle adaptable sur un taraudage cylindrique
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d'eau industrielle, les gaz neutres, la vapeur et le vide
![]() | |
Raccord pneumatique (A) | 1/4 pouce |
Diamètre de raccordement du tuyau | 8 mm |
Convient pour diamètre interne de flexible | 8 mm |
Surplat (SW) | 14mm |
Longueur (L) | 35,5 mm |
Matière | Laiton |
