Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit borne I-CON 7.4 kW DLM 80 + inter diff. + disj.+ compteur

Kit 4 pcs I-CON borne DLM 80 A avec disjoncteur
KIT 4 PCS BORNE ICON 7.4 KW DLM 80A

Art. N° 9501013242

EAN 4065746706315

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit borne I-CON 7.4 kW DLM 80 + inter diff. + disj.+ compteur

Art. N° 9501013242

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Borne avec équipements de protection électrique
Un kit complet pour une installation conforme et sécurisée équipé d'un compteur permettent de mesurer la quantité d'énergie consommée en une journée.
Kit contenant:
1 borne I-CON 7.4 kW
1 Interrupteur différentiel 2P 40A TYPE A
1 Disjoncteur 2P C40A 6kA
1 compteur DLM 80 A
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour le domaine du privé, copropriété, entreprise et semi-public

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques