Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de tiges de serrage Pour profilés Airline - LOT 4 BARRES L.2000 MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/09Omze0MPYw

Kit de tiges de serrage Pour profilés Airline - LOT 4 BARRES L.2000 MM - 1

Kit de tiges de serrage Pour profilés Airline

Kit de barres de maintien pour profilé Airline
LOT 4 BARRES L.2000 MM

Art. N° 096399 301
EAN 4058794719536

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Peut être raccourci individuellement
  • Pour transporter de grandes charges en toute sécurité

  • Insertion et retrait rapides de la barre de maintien avec goupille à ressort

  • Valeur de référence : BC (force de blocage) = 300 daN
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

4 barres SS20, 4 mousses, 4 rails

Hauteur

2000 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

12 PCS

Poids du produit (par pièce)

23.000 kg

Kit de tiges de serrage Pour profilés Airline comprenant:
4 x
Tiges de serrage Pour profilés Airline

SUPPORT-VERTICAL-SS20

ORSYMOBIL
Description:
Longueur: 2000 mm
Peut être raccourci individuellement
Quantité: 4 x
4 x
Revêtement en mousse

PROTECTION-MOUSSE POUR BARRE-SH35

ORSYMOBIL
Quantité: 4 x
4 x
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL-TYPE-AVIATION-ALU-SANS-BRIDE-ZSB995

ORSYMOBIL
Description:
995 mm
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
Quantité: 4 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL DARRIMAGE ZS10

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL DARRIMAGE ZS11

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG10/11

ORSYMOBIL
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 1000

ORSYMOBIL
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

SANGLE DARRIMAGE RZG 4000

ORSYMOBIL
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
x 1 pcs
Pion darrimage

PION POUR RAIL DARRIMAGE ZOE

ORSYMOBIL
Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements comme des balais, seaux, outils ou cintres.
x 1 pcs
Sangle darrimage à came avec pions

SANGLE-A-CAME-À-GRIFFES-2PIONS-KSG54

ORSYMOBIL
Convient pour une capacité de charge jusqu'à 300 daN
x 1 pcs
Revêtement en mousse

PROTECTION-MOUSSE POUR BARRE-SH35

ORSYMOBIL
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL ALU 995 MM ZSA 995

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL-TYPE-AVIATION-ALUMINIUM-ZSA1500

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium avec bride

RAIL-TYPE-AVIATION-ALUMINIUM-ZSA2000

ORSYMOBIL
Pour fraisage dans le panneau de plancher et montage sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL ALU ARRONDI POUR SOL 995MM

ORSYMOBIL
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL-TYPE-AVIATION-DEMI-ROND-ZSC1495

ORSYMOBIL
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium, semi-circulaire

RAIL-TYPE-AVIATION-DEMI-ROND-ZSC2000

ORSYMOBIL
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL-TYPE-AVIATION-ALU-SANS-BRIDE-ZSB995

ORSYMOBIL
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL-TYPE-AVIAT-ALU-SANS-BRIDE-ZSB1500

ORSYMOBIL
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline en aluminium sans bride

RAIL-TYPE-AVIAT-ALU-SANS-BRIDE-ZSB2000

ORSYMOBIL
Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
x 1 pcs
Rail darrimage Airline, en aluminium, pour ciel de toit

RAIL-D-ARRIMAGE-ZST2010

ORSYMOBIL
Pour la fixation des poutres de protection de transport en aluminium sur le toit
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Sangle darrimage à cliquet Pour profilé Airline

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Arrimage avec retenue en aluminium pour profilé Airline
x 1 pcs
Pion darrimage

ZOESE-FZG-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements comme des balais, seaux, outils ou cintres.
x 1 pcs
Platine darrimage en aluminium pour plancher

DISQUE DARRIMAGE ALU-PLANCHER-WLP01

ORSYMOBIL
Assure une fonction d'arrimage du chargement en même temps
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques