Kit de tiges de serrage Pour profilés Airline
Kit de barres de maintien pour profilé Airline
LOT 4 BARRES L.2000 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour transporter de grandes charges en toute sécurité
- Insertion et retrait rapides de la barre de maintien avec goupille à ressort
- Valeur de référence : BC (force de blocage) = 300 daN
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | 4 barres SS20, 4 mousses, 4 rails |
Hauteur | 2000 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 12 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 23 kg |
RAIL-TYPE-AVIATION-ALU-SANS-BRIDE-ZSB995
ORSYMOBILVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!