Lame de scie sabre, chantier, quatre étoiles, Multiblade Longlife/fonte professionnelle Avec dents en carbure de tungstène affûtées
Lame de scie sabre 4 étoiles, Multiblade Longlife








Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En raison de la denture progressive, du corps de lame surélevé et de la lame plus épaisse, elle est idéale pour les matériaux fins et épais avec une coupe rapide simultanée.
- Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Longueur (L) | 228 mm |
Pas de la denture min./max. | 3,0-4,0 mm |
Épaisseur | 1.25 mm |
Spécialement adapté à | Bois avec clous, Tuyaux en acier, tuyaux en métal coulé, Bois avec métal |
Convient pour | Profilés en tôle et tubes |
Epaisseur du matériau min./max. | 5-175 mm |
Nombre de pièces | 3 PCS |