Lames de scie circulaire pour scies circulaires à bois à batterie
Lame de scie circulaire sans fil HKS18 pour bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résultats de coupe parfaits dans tous les matériaux grâce à la géométrie optimisée des dents et au système de codage couleur
- Coupe extra-fine, ultra-rapide et simple grâce à la lame en acier fine
Les vibrations réduisent considérablement la durée de vie de la lame de scie circulaire
Pour couper le bois dur et le bois tendre, les panneaux revêtus et non revêtus, l'aluminium (profilés), le Trespa®/HPL, les plaques de plâtre, le fibro-ciment
- Toujours mettre la machine en marche en présence du matériau
- Serrer le matériau (éviter les vibrations)
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm |
Nombre de dents | 24 PCS |
Forme de dent | Dent alternée |
Vitesse de rotation max. | 8000 1/min |
Convient pour les matériaux | Bois tendre, Bois dur |
Convient pour type de machine | Scie circulaire |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
SCIE CIRC. AHKS 18-68 COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBEVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!