Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor
Lampe frontale LED sans fil avec Ergopower Sensor
LAMPE FRONTALE LED (USB-C)-280LM-3W
Art. N° 0827809638
EAN 4065746673525
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Surface d'émission de lumière très lumineuse, éclairage à 60 degrés
Support arrière réglable de haut en bas à 60 degrés
Equipée de deux interrupteurs :
- Interrupteur marche/arrêt standard – 1. niveau demi-intensité, 2. niveau intensité complète
- Interrupteur à capteur - Capteur de mouvement (avec mouvements de la main) jusqu'à 5 cm de distance de la lampe
Indice de protection IP65
Résistance aux chocs IK07
Serre-tête avec bande en caoutchouc antidérapante intégrée
Offre une meilleure prise en main
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Flux lumineux min./max. | 100 / 280 lm |
Température de couleur | 6500 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-5,5 h |
Temps de charge | 2,5 h |
Indice de protection IP | IP 65 |
Tension nominale | 3,7 V/DC |
Capacité de la batterie | 1500 mAh |
Type de pile/batterie | Lithium-polymère |
Type de connexion | USB, USB type C |
Matière | Plastique / métal |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».