Lampe portative LED rechargeable PowerSwap TWINBLADE
Lampe LED sans fil PowerSwap TWINBLADE
BALADEUSE POWERSWAP TWINBLADE
Art. N° 0827940831
EAN 4099618783722
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design Würth exclusif
Lampe portative LED rechargeable avec connexion USB-C
Compatible avec la batterie PowerSwap
Remplacement facile de la batterie
Mode d'éclairage :
Mode Projecteur : 150 lm / 8 heures
Eclairage principal avant : 1 000 lm – 100 lm / 2 - 10 heures
Eclairage principal avant et arrière : 500 lm – 50 lm de chaque côté / 2 - 10 heures
- Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
- Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement
- Pas de fonction mémoire : la lampe s'allume toujours au niveau de luminosité la plus élevée
Séquence des modes d'éclairage :
Mode A : Projecteur - éclairage principal avant (avec variateur d'intensité) - éteint
Mode B : Eclairage principal avant et arrière (avec variateur d'intensité) - éteint
Tête de lampe compacte pour une utilisation dans les espaces restreints : largeur de 11,3 mm
Tête de lampe inclinable à 120°
Crochet rotatif et rétractable
Aimant puissant sur le fond
Avec 3 LED pour connaître l'état de charge
Boîtier en TPE durable
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux d'éclairage principal | 1000 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 150 lm |
Autonomie éclairage principal | 2 h |
Autonomie éclairage secondaire | 8 h |
Temps de charge | 3,5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Indice de protection IP | IP 65 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Tension nominale | 3,7 V |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 0 jusqu'à 40 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 47 x 56 x 353 mm |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
LAMP-CORDL-(POWERSWAP-TWINBLADE)-WO.BTRY