Longe en Y Pour une fixation de chaque côté
Fixation en Y
LONGE-ABSORBEUR-Y-1,5M
Art. N° 0899032015
EAN 4045989243914
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour un arrimage simple et rapide aux tuyaux jusqu'à ∅ 59 mm, avec grand mousqueton pour tuyaux en acier
Fiches de données de sécurité(X)
Permet une sécurisation optimale lors de l'ascension et du travail dans des positions changeantes (pylônes en treillis, construction d'étagères, etc.)
Norme EN | 354, 355 |
Longueur | 1,5 m |
Convient pour | Tube de diamètre maxi. 59mm |
Capacité de charge max. | 100 kg |