Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manchon PVDF

Manchon PVDF
Manchon Ø16x16

Art. N° 5275901130

EAN 4050641560643

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Manchon PVDF

Art. N° 5275901130

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Manchon en PVDF à sertir
  • Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire

  • Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir

  • Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité


  • Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)

  • Excellente résistance mécanique

  • Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C

  • Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments

Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø14 à 26

  • BE du Ø14 à 75

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Les raccords à sertir en PVDF Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth

10 ans garantie pour le système
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationS'utilise avec le système Multicouches dans les domaines du sanitaire et du chauffage

Diamètre intérieur

16 mm

Matière

Fluorure de polyvinylidène PVDF

Couleur

Noir

Longueur (L)

74 mm

Diamètre (D)

22 mm

Poids du produit (par pièce)

50,000 g

Diamètre des tubes à sertir (mm) L (mm) D (mm)
5275 901 130 16 74 22
5275 901 131 20 76 26
5275 901 132 26 81 32
5275 901 133 32 103 39
5275 901 134 40 106 47
5275 901 135 50 141 57
5275 901 213 63 171 70

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques