Manchon VISION
Manchon VISION
MANCHON VISION PF 26X26
Art. N° 5275902132
EAN 4053479000916
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
- Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection
- Gamme disponible en diamètres 16, 20 et 26 mm
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité
- Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments
Le raccord à connexion rapide Vision garantit
- Un assemblage extrêmement rapide et fiable
- Une simple pince et un outil de calibrage sont nécessaires
- Les outils de sertissage sont inutiles
Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le systèmeFiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Matière | Fluorure de polyvinylidène PVDF |
Couleur | Blanc |
Longueur (L) | 90 mm |
Diamètre (D) | 40 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,086 kg |
