Marchepied multifonctions BUDDYSTEP
Marchepied multifonctions BUDDYSTEP
MARCHEPIED MULTIFONCTIONS BUDDYSTEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Multifonctions et multi-usage
- Position tréteaux debout pour table de travail à 0,90 m
- Position tréteaux couché pour table de travail à 0,70 m
Position marchepied
- Position chevalet pour découpage de profils de grande section
- Position chevalet avec poutre repliée pour profils de petite section
Tablette intégrée multi-positions et multi-usages
- Rabattable en position extérieure reposant sur le montant avec logement pour les tournevis
- Rabattable en position intérieure avec doigt de verrouillage, bordure pour pouvoir y placer des vis et logement pour les tournevis
Compact et léger
- Facilement chargeable dans un coffre avec ses petites dimensions
Stable et antidérapant
- Patins moulés et striés en caoutchouc pour une excellente tenue au sol
- Marche moulée en caillebotis antidérapante avec assemblage tenon mortaise et soudée
- Plateforme et tablette porte-outil en contreplaqué antidérapant
Solide et sécurisé
- Articulation du piètement et des tablettes avec paliers renforcés
- Double blocage mécanique à l'ouverture par accrochage de la plateforme et appui des montants
- Assemblage robuste par encastrement et soudure robotisée de la marche et des profils en aluminium assurant une excellente rigidité
La tablette porte-outil ne constitue en aucun cas une marche
Conforme aux normes NF EN 131-1 + A1 (08-2011), NF EN 131-2 + A1 (07-2012) et NF EN 131-3 (07-2007)
Notice explicative fournie avec le marchepied
Matière | Aluminium / bois |
Finition | Revêtement époxy |
Longueur | 62 cm |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur de travail | 245 cm |
Poids | 8.5 kg |
Nombre de marches | 1 + 1 plateau contreplaqué antidérapant |
Poids | 9 kg |
Charge utile | 150 kg |
Dimensions déplié | 900 x 705 x 625 mm |
Dimensions fermé | 1040 x 705 x 170 mm |
Hauteur de la plateforme | 0,47 m |
Hauteur de travail | 2,47 m |
Hauteur plan de travail position debout | 0,90 m |
Hauteur plan de travail position couchée | 0,70 m |
Dimensions des plateformes | 320 x 300 x 9 mm |