Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MAS
Marteau-perforateur Li-Ion 28 V H 28-MAS
MART-PERFO LI-ION H 28-MAS SANS BAT.
Art. N° 570080102
EAN 4056807113609
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Moteur durable avec peu d'entretien
Moteur EC sans charbons et outil de frappe électropneumatique pour les mêmes performances de perçage qu'une machine avec alimentation électrique
Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Usage universel
Butée de profondeur, fonction burinage, rotation horaire/anti-horaire et variateur de vitesse
Comprend un mandrin à serrage rapide
La poignée courte permet de remplacer le mandrin SDS-plus par le mandrin à serrage rapide inclus
Bonne prise en main permettant un travail sans fatigue
Conception légère, compacte et ergonomique avec amortissement des vibrations
Offre l'éclairage idéal pour travailler
Le positionnement de l'éclairage LED évite la zone d'ombre causé par le mandrin
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le perçage à percussion dans le béton, le perçage normal dans le métal et le bois ou le burinage léger dans la maçonnerie, etc.
Tension nominale | 28 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 0 x 0 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-1350 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-5000 tr/min |
Puissance de frappe | 4,1 J |
Type d'emmanchement | Convient pour le mandrin SDS-plus/changement rapide |
Poids de la machine avec batterie | 4,75 kg |
Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton | 6-28 mm |
Diamètre de perçage béton max. | 28 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Longueur | 375 mm |
Hauteur | 260 mm |
Diamètre de perçage max. avec un foret creux dans le béton | 75 mm |
MANDRIN AUTO-SERRANT 13MM H28-MA/MAS
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
ALVEOLE COFFRET PERFORAT. H28-MA/MAS