Masque de protection Andromeda®
MASQUE DE PROTECTION ANDROMEDA
Art. N° 0899102110
EAN 4045727363232
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conviennent également aux utilisateurs portant des lunettes
- Vue panoramique
- Confort optimal grâce à la monture aérée
- Peuvent être associées à des masques de protection partiels
- Grande résistance aux rayures à l'extérieur et revêtement antibuée permanent à l'intérieur
- Remplacement de l'écran rapide et facile
- Sangle de tête réglable
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 BKN |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!