Mèche pour charpente Longlife & Speed
Mèche charpente Longlife & Speed
MECHE CHARP. LONG. ET SPEED 8X165MM
Art. N° 0650770816
EAN 4061975509475
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques
- Traitement de surface spécial
- Tête de perçage décalée
- Géométrie de la mèche spécialement adaptée
- Pointe filetée nouvelle génération
Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)
Pointe filetée nouvelle génération
Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction
Nouvelle géométrie d'arête
Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Gain de temps
Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail
Longueurs d'efficacité supérieure
La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm
Disponible exclusivement chez Würth
Fiches de données de sécurité(X)
La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres). Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Diamètre | 8 mm |
Longueur | 235 mm |
Longueur utile | 165 mm |
Applicable avec extension | Non |
Applicable avec adaptateur | Non |
Forme de tige | Hexagonal |
| Tableau de vitesses de rotation | |||
| Diamètre [en mm] | Bois tendre (longueur totale>320 mm) | Bois tendre (longueur totale<320 mm) | Bois dur |
| 6 | 1 000 tr/min | 1 400 tr/min | 800 tr/min |
| 8 | 1 000 tr/min | 1 400 tr/min | 800 tr/min |
| 10 | 1 000 tr/min | 1 200 tr/min | 600 tr/min |
| 12 | 1 000 tr/min | 1 100 tr/min | 600 tr/min |
| 14 | 1 000 tr/min | 1 000 tr/min | 600 tr/min |
| 16 | 900 tr/min | 900 tr/min | 500 tr/min |
| 18 | 800 tr/min | 800 tr/min | 500 tr/min |
| 20 | 700 tr/min | 700 tr/min | 400 tr/min |
| 25 | 600 tr/min | 600 tr/min | 300 tr/min |
| 30 | 500 tr/min | 500 tr/min | 300 tr/min |
| 35 | 400 tr/min | 400 tr/min | 300 tr/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!