Forets à bois spirale : des mèches dédiées à la charpente bois
Le foret à bois spirale se présente sous la forme d’une mèche caractérisée par une seule spirale. Bien adapté aux perçages profonds dans le bois, cet outil incontournable est synonyme d’efficacité, car il évacue facilement les copeaux, mais également de la plus grande précision. Pensés pour répondre aux exigences des professionnels, les meilleurs forets à bois sont proposés sur le catalogue Würth !
L’efficacité Würth pour votre foret à bois spirale
Une foret à bois spirale à la grande durée de vie
Avec leurs mèches hautes performances, les forets en spirale Würth ont été conçus pour réduire efficacement les frottements dans le bois dur comme dans les bois tendres. Grâce à sa tête de perçage décalée et à sa pointe filetée moderne, ce foret à bois spirale profite d’une durée de vie supérieure à celles des modèles à l’ergonomie plus classique.
Un confort de travail considérable
Les forets à bois sélectionnés par Würth se démarquent par la nouvelle géométrie de leur arête, caractéristique qui leur permet de fournir un effort minimum mais surtout, d’évacuer facilement les copeaux tout en conservant une grande stabilité directionnelle et ce, même dans les bois durs. Quelles que soient les conditions de travail, votre mèche tarière sera de ce fait parfaitement maintenue dans le mandrin de la perceuse.
De la précision avant tout pour votre foret à bois spirale !
Capables de proposer un perçage des plus nets, même à faible force, les forets spiralés sont synonymes de la plus grande précision pour ceux qui les adoptent. Très affûtés, ces outils garantissent un trou ou un forage sans arrachements.
Sélectionnez votre foret à bois spirale professionnel
Les forets bois en spirale présents dans notre sélection de pièces Würth se déclinent en une multitude de versions et accessoires afin de répondre aux impératifs de chacun. En fonction du type de perçage que vous souhaitez réaliser et de votre matériel, vous êtes invité à choisir votre foret selon :
- le diamètre du foret à bois spirale: pouvant être compris entre 6 et 28 mm,
- sa longueur : de 235 à 650 mm en moyenne,
- sa longueur de travail : comprise entre 165 et 580 mm,
- ou encore le style de tige du foret : cylindrique, hexagonal…,
Würth vous propose également de choisir entre des modèles de forets à bois spirale applicables avec extension ou applicables avec adaptateur. Découvrez également nos forets béton et métal.