Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels


Foret hélicoïdal : l’outil coupant spécialiste du perçage du bois

Outil d’usinage qui se doit d’être fiable et précis, le foret hélicoïdal pour bois permet de percer des trous dans les essences de bois les plus dures. Conçues pour permettre un centrage précis mais également pour assurer une évacuation efficace des copeaux, les références du catalogue Würth répondent à un cahier des charges exigeant et déjà hautement validé par de nombreux professionnels !

Les caractéristiques du foret hélicoïdal

On peut considérer, à juste titre, que le foret hélicoïdal pour bois est le modèle le plus répandu. Ce cylindre est parcouru de goujures qui permettront de percer les bois tendres, les bois durs mais également les plastiques. Pour plus de résistance, le foret hélicoïdal peut être taillé dans la masse, à froid, et sera synonyme d’une excellente durée de vie.

Conscients des exigences des professionnels, Würth propose des mèches hélicoïdales assurant :

  • le perçage le plus précis grâce à des arêtes de coupe affûtées,
  • des finitions nettes et propres,
  • et enfin, une excellente stabilité, pour des conditions de perçage plus confortables pour l’utilisateur.

Retrouvez également nos autres gammes d’outils coupants pour le travail du bois : mèche à bois à spirale, lames de scie sabre pour bois, vis à bois

Des références de forets hélicoïdaux variées, pour tous les besoins

Chez Würth, il est possible de trouver tous types de forets hélicoïdaux : puisque tous les besoins sont différents, votre fournisseur a en effet fait le choix de la variété. Mais encore faut-il savoir trouver la mèche de foret hélicoïdal la mieux adaptée à ses exigences et de la longueur ou du diamètre nécessaires !

Quel matériau privilégier pour votre foret hélicoïdal ?

L'acier rapide (HSS ou High Speed Steel) est particulièrement plébiscité pour sa grande dureté. Cette dernière lui permet de rester performant et de proposer une excellente qualité de coupe, même à très haute température. Würth a fait ce choix pour l'un de ces forets hélicoïdaux, afin d'offrir une grande précision et une importante durée de vie à votre équipement de perçage professionnel.

Nous proposons également une gamme de forets HSCO (High Speed Cobalt). Il s’agit d’un acier de travail rapide haute performance avec 5 % de cobalt. De très haute qualité et haute précision, il dure plus longtemps et offre une bonne tenue à l’échauffement.

Les dimensions du foret hélicoïdal

Les dimensions et la longueur du modèle ont évidemment leur importance. Outre le diamètre de ses références (7 à 16 mm), Würth propose de sélectionner son foret à bois en fonction de sa longueur (91 à 178 mm) et tout particulièrement, de sa longueur utile (33 à 120mm). Le diamètre et le diamètre de la tige devront également être choisis après réflexion afin de profiter des meilleures performances.