Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques - 1
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques - 2
Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pointe de centrage rectifiée avec précision avec deux tarauds ébaucheurs


Centrage optimal pour une excellente qualité de perçage



Géométrie de goujure spéciale et double listel


Evacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors du perçage



Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle


Perçage plus précis



Arêtes de coupe trempées très aiguisées


Perçage rapide et propre



Double listel


  • Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)

  • Excellente stabilité du foret


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze

Article ni repris, ni échangé.