Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Foret de qualité supérieure avec appointissage conçu en acier rapide (HSS) hautes performances 100 Cr6. Satisfait aux exigences les plus élevées en termes de précision et de durée de vie
Spécialement conçu pour les perceuses manuelles associées à un porte-embout
Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle
Perçage plus précis
Perçage des matériaux durs
- Perçage précis
- Concentricité proche de 100 %
- Aucune séparation de la queue hexagonale lorsque le foret chauffe
Taraud ébaucheur en version longue (hauteur du taraud ébaucheur 0,3 à 0,5 mm)
Tire vers le bas et coupe les fibres du bois avant que le trou ne soit percé
Arêtes de coupe extrêmement affûtées
Perçage rapide et propre
Rebord
- Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
- Stabilité accrue du foret
Pour les utilisations dans des matériaux abrasifs, comme les palettes recouvertes de plastique, une durée de vie moindre est à prévoir.
Pour une utilisation universelle dans le bois massif, le bois collé, les panneaux MDF et les panneaux de particules.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!