Mèche à bois WS à spire unique avec support SDS plus
Foret bois WS à spire unique
MECHE BOIS SPIRALE UNIQUE PLUS 10X400
Art. N° 0650100400
EAN 4062856253753
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perçage à faible force
Rainure arrondie pour une excellente évacuation des copeaux
Coupe nette et propre
Affûtage de précision
Perçage sans effort
Une force minimale est nécessaire pour retirer la couronne de perçage grâce à sa pointe auto centrante (Ø 6-8 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 10 mm |
Longueur | 400 mm |
Longueur utile | 330 mm |
Applicable avec extension | Non |
Applicable avec adaptateur | Non |
Forme de tige | Convient pour SDS-plus |