Mesure courte roulante, boîtier ergonomique
Mètre à ruban de poche, boîtier ergonomique
MÈTRE RUBAN-L3M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rétractation automatique du ruban
- Une butée amortit le ruban en acier lors de l'enroulement, pour prolonger la durée de vie du ruban
- La courbure rend le ruban en acier extrêmement stable
- Crochets d'extrémité amovibles pour faciliter les mesures intérieures et extérieures
- Conforme à la classe de précision CE II
- Excellente lisibilité grâce au ruban revêtu et peint en jaune, à la graduation millimétrique et centimétrique et à l'écriture rouge
- Avec attache pour ceinture amovible
Longueur mesurable max. (L max) | 3 m |
Largeur de bande (b) | 16 mm |
Matière du boîtier | ABS |
Classe de précision | II |