Mini-disque de toile en nylon
Mini-disque texture nylon non tissé
DISQUE ABRASIF NYLON-75MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grain abrasif : Carbure de silicium
Structure de la toile flexible et ouverte
- Adaptation idéale à la géométrie de la pièce à usiner
- Ne s'encrasse pas à cause de l'abrasion de la surface
Exempt de métaux corrosifs
Aucune contamination des surfaces du matériau
Les petits abrasifs doivent être utilisés avec un angle d'attaque de 10 à 15°.
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.
Toujours porter l'équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.
Respecter les instructions relatives à l'application et les consignes de sécurité
Ponçage des peintures, des écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, la saleté et les couches d'oxyde, des anciens enduits, des résines synthétiques, des adhésifs, des résidus de joints, de ciment et de béton ainsi que pour nettoyer et usiner les pièces avant et après la soudure.
Matériaux compatibles : Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.
![]() | |
Diamètre (Ø) | 75 mm |
Vitesse de rotation max. | 11000 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée | 10000 tr/min |
Couleur | Noir |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6
SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6