Monopoint en applique ERCY 5G horizontal
SERR 1PT APPLIQ ERCY 5G H-F-D (CYL 40MM)
Art. N° 1961005018
EAN 3598640050181
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Serrure horizontale 1 point en applique Ercy 5G.
- Coffre et gâche en acier peints en zamac noir.
- Pêne, tirage et bouton en laiton.
- Cylindre extérieur de 25 mm de diamètre et disponible en longueur de 40,45 et 50 mm.
- Fouillot : 6 mm.
- Founie avec 4 clés paracentriques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Désignation du type | Horizontal fouillot droite (cylindre 40 mm) |
Type de fermeture | Varié |
Type de serrure | Clé en I |
Axe (serrure) | 60 mm |
Couleur | Noir |
Sens de rotation | Droite |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Longueur (coffre) | 140 mm |
Largeur (coffre) | 96 mm |
Épaisseur (coffre) | 26 mm |
Fouillot carré | 6 mm |
Matière de la plaque frontale | Acier |
Forme (têtière) | Bouts carrés |
Surface (têtière) | Peint |
Brillance (têtière) | Mat |
Longueur | 140 mm |
