Mors de serrage, grand, universel Diamètre 120 mm-205 mm
Mors de serrage pour ressort à torsion à droite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Force de tension max. | 2500 N |
Plage de travail min. | 78 mm |
Plage de travail max. | 130 mm |
Plage de travail min./max. | 78-130 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 4000.000 g |