Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250

Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
MORTIER CHIMIQUE WIT-VM 250 (300 ML)

Art. N° 0903450201

EAN 4053479031651

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250

Art. N° 0903450201
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
La solution complète pour le béton, la maçonnerie et le scellement de barres d'armature rapportées

Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène



Point de fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis WIT-SH) :


Tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG



Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis SH) :


Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A,douille taraudée W-VI-IG, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Scellement d'armatures rapportées REBAR

Homologation
  • Evaluation Technique Européenne ETA-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1

  • Evaluation Technique Européenne ETA-13/1040 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95).

  • Evaluation Technique Européenne ETA-16/0757 et ETA-20/0854 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée W-VI IG, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis).

  • Evaluation Technique Européenne ETA-12/0166 : Scellement d'armatures rapportées, cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement

  • DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Indication

Nous recommandons le logiciel technique Würth pour la planification et le dimensionnement de votre montage.

Domaine d'application
Temps de séchage minimum dans le béton
Température du matériau supportTemps de manipulationTemps de séchage minimum dans le béton secTemps de séchage minimum dans le béton humide
≥ -10 °C1)90 min24 h48 h
≥ -5 °C2)90 min14 h28 h
≥ 0 °C2)45 min7 h14 h
≥ +5 °C2)25 min2 h4 h
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Temps de séchage minimum dans la maçonnerie
Température du matériau supportTemps de manipulationTemps de séchage minimum dans la maçonnerie sècheTemps de séchage minimum dans la maçonnerie humide
-10 °C à -6 °C1)90 min24 h48 h
-5 °C à -1 °C2)90 min14 h28 h
0 °C à +4 °C2)45 min7 h14 h
+5 °C à +9 °C2)25 min2 h4 h
+10 °C à +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C à +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C à +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C à +40 °C3)2,5 min15 min30 min
  • Evaluation Technique Européenne ETA-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1

  • Evaluation Technique Européenne ETA-13/1040 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95).

  • Evaluation Technique Européenne ETA-16/0757 et ETA-20/0854 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée W-VI IG, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis).

  • Evaluation Technique Européenne ETA-12/0166 : Scellement d'armatures rapportées, cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement

  • DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation dans du béton fissuré et non fissuré, dans la maçonnerie composée de briques pleines et creuses, dans le béton cellulaire et pour le scellement d'armatures rapportées.

  • Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de grilles, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
Mode d'emploi

Une cartouche de 330 ml ou de 420 ml peut continuer à être utilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

Contenu

300 ml

Pistolet d'extrusion adapté

Pistolet WIT (330 ml), Pistolet MULTI, Pistolet silicone (310 ml)

Température de traitement min./max./conditions

-10 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement

Température ambiante min./max. selon conditions

-40 jusqu'à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé

Résistance à la température, températures à long terme max.

72 °C

Résistance à la température, températures à court terme max.

120 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Homologation

ETA-12/0164, ETA-13/1040, ATE-16/0757, ETA-20/0854

Base chimique

Vinylester, sans styrène

Couleur

Gris

Données techniques : Maçonnerie en brique creuse avec tamis
Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2))
Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757
Taille de la cheville Epaisseur minimale du support hmin [mm]
Brique perforée HLz-16DF EN 771-1
M12
Tamis 20x130
6 0,83 497 x 240 x 238 130 195 2 1,0 1,71 500 240 100 120 120
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M12
Tamis 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16/IT M10
Tamis 20x85
6 85 115 0,71 1,43
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
M16
Tamis 20x130
6 130 195 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16
Tamis 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
Brique creuse silico-calcaire KS L-3DF EN 771-2
M8
Tamis 12x80
8 1,4 240 x 175 x 113 80 115 2 0,43 0,717)/0,288) 240 120 120 100 60
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,07)/0,438)
M8
Tamis 16x85
8 85 115 8 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M8
Tamis 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10/IT M6
Tamis 16x85
8 85 115 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10
Tamis 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M12/IT M8
Tamis 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438) 120
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M12
Tamis 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Données techniques : Maçonnerie en brique pleine et creuse avec tamis
Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2))
Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757
Taille de la cheville Epaisseur minimale du support hmin [mm]
Bloc de béton plein léger Vbl EN 771-3
M12/IT M8
Tamis 20x85
2 0,63 300 x 123 x 248 115 85 2 0,71 0,86 255 255 120 127,5 60
M12
Tamis 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M12
Tamis 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
M16/IT M10
Tamis 20x85
115 85 0,71 0,86 255 255 127,5
M16
Tamis 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M16
Tamis 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
Brique perforée HLz-16DF EN 771-1
M8
Tamis 12x80
6 0,83 497 x 240 x 238 115 80 2 0,71 0,71 500 240 100 100 100
8 0,86 0,86
12 1,0 1,14
14 1,14 1,14
M8
Tamis 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M8
Tamis 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M10
Tamis 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M10
Tamis 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M12
Tamis 20x85
6 115 85 0,71 1,43 120 120
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
Données techniques : Maçonnerie en briques pleines sans tamis
Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2))
Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757
Taille de la cheville Epaisseur minimale du support hmin [mm]
Brique silico-calcaire pleine KS-NF EN 771-2
M10/IT M6
Tamis 16x85
10 2,0 240 x 115 x 71 85 115 2 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M10
Tamis 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M12/IT M8
Tamis 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Tamis 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Tamis 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16/IT M10
Tamis 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Tamis 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Tamis 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
Bloc de béton plein léger Vbl EN 771-3
M8
Tamis 12x80
2 0,63 300 x 123 x 248 80 115 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
M8
Tamis 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M8
Tamis 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
M10/IT M6
Tamis 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M10
Tamis 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
Données techniques : Maçonnerie en briques pleines sans tamis
Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2))
Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757
Taille de la cheville Epaisseur minimale du support hmin [mm]
Brique pleine Mz-DF EN 771-1
M8
Tamis 12x80
10 1,64 240 x 115 x 55 80 115 2 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Tamis 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Tamis 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10/IT M6
Tamis 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10
Tamis 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12/IT M8
Tamis 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Tamis 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Tamis 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16/IT M10
Tamis 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Tamis 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Tamis 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
Brique silico-calcaire pleine KS-NF EN 771-2
M8
Tamis 12x80
10 2,0 240 x 115 x 71 80 115 2 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Tamis 16x85
10 85 115 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Tamis 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Béton fissuré et non fissuré : Données techniques et dispositions constructives
Plage de température : 24 °C1)/40 °C2) (plages de température 50 °C/80 °C et 72 °C/120 °C, voir ETA-12/0164)
Matériau support : Béton sec et humide (matériau support : trou rempli d'eau ; voir ETA-12/0164)
Résistance à la compression du béton : C20/25 (C25/30 à C50/60, voir ETA-12/0164, sans armature dense)
Diamètre de la cheville M8 M10 M12 M16
Profondeur d'ancrage effective hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Béton fissuré
Traction admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Acier zingué, 8.8 Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Acier inoxydable
A4 et HCR
Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Cisaillement admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Vadm [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3
Acier zingué, 8.8 Vadm [kN] 5,7 7,7 8,6 9,0 13,1 13,1 13,8 19,4 19,4 21,1 32,0 36,0
Acier inoxydable
A4 et HCR
Vadm [kN] 5,7 6,0 6,0 9,0 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2
Béton non fissuré
Traction admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Nadm [kN] 7,2 8,6 8,6 9,0 13,4 13,8 11,7 19,7 20,0 14,4 28,0 37,1
Acier zingué, 8.8 Nadm [kN] 7,2 9,6 13,8 9,0 13,4 21,9 11,7 19,7 31,9 14,4 28,0 59,5
Acier inoxydable
A4 et HCR
Nadm [kN] 7,2 9,6 9,9 9,0 13,4 15,7 11,7 19,7 22,5 14,4 28,0 42,0
Cisaillement admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Vadm [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Acier zingué, 8.8 Vadm [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 30,6 36,0 36,0
Acier inoxydable
A4 et HCR
Vadm [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 10 12 14 18
Profondeur de perçage / Profondeur d'ancrage effective h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Distance au bord minimale cmin [mm] 40 50 60 80
Entraxe minimum smin [mm] 40 50 60 80
Epaisseur minimale du support hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 9 12 14 18
Couple de serrage pour la pose de la cheville Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80
Données techniques : Maçonnerie en brique creuse avec tamis
Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2))
Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757
Taille de la cheville Epaisseur minimale du support hmin [mm]
Brique creuse silico-calcaire KS L-3DF EN 771-2
M12
Tamis 20x200
8 1,4 240 x 175 x 113 200 240 2 1,14 1,147)/0,438) 240 120 120 120 60
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16/IT M10
Tamis 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Tamis 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Tamis 20x200
8 200 240 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Brique creuse silico-calcaire KS L-12DF EN 771-2
M8
Tamis 12x80
10 1,39 498 x 175 x 238 80 115 2 0,17 0,71 500 240 120 100 100
12 0,17 0,86
16 0,26 1,0
M8
Tamis 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M8
Tamis 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M10/IT M6
Tamis 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M10
Tamis 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M12/IT M8
Tamis 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M12
Tamis 20x130
10 130 195 0,71 1,57 120 120
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M16/IT M10
Tamis 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M16
Tamis 20x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
Données techniques : Maçonnerie en briques pleines sans tamis
Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2))
Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757
Taille de la cheville Epaisseur minimale du support hmin [mm]
Brique pleine Mz-DF EN 771-1
M8 10 1,64 240 x 115 x 55 80 110 14 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
10 90 120 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,0 (0,34)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 1,43 (0,43)7)
28 2,0 (1,0)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,57 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 2,29 (0,71)7)
28 2,0 (1,0)7) 2,57 (0,86)7)
Brique silico-calcaire pleine KS-NF EN 771-2
M8 10 2,0 240 x 115 x 55 80 110 2 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 90 120 1,29 (0,57)7) 0,86 (0,57)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,57 (0,86)7)
10 100 130 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 100 130 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Bloc de béton plein léger Vbl EN 771-3
M8 2 0,63 300 x 123 x 248 80 110 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
90 120 0,86 0,86 270 270 120 135 60
90 120 0,86 0,86
100 130 0,86 0,86 300 300 120 150 60
100 130 0,86 0,86
Béton cellulaire (AAC) 6 EN 771-4
M8 6 0,6 499 x 240 x 249 80 110 2 0,89 (0,54)7) 2,14 240 240 100 120 cmin,N = (75)7)
cmin,V|| = (75)7)
cmin,V ⊥ = ccr
90 120 1,07 (0,71)7) 3,57 270 270 100 135
100 130 1,43 (1,07)7) 3,57 300 300 100 150
100 130 1,96 (1,25)7) 3,57
Dispositions constructives pour douille taraudée W-VI-IG
Maçonnerie composée de béton cellulaire et de briques pleines sans tamis
Diamètre de la cheville IT-M6x90
Sans tamis
IT-M8x100
Sans tamis
IT-M10x100
Sans tamis
Tamis en plastique
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 12 14 18
Profondeur de perçage h0 ≥ [mm] 90 100 100
Profondeur d'ancrage effective hef = [mm] 90 100 100
Epaisseur de support minimale hmin = [mm] hef + 30 mm
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 7 9 12
Diamètre de brosse db ≥ [mm] 14 16 20
Couple de serrage pour la pose de la cheville Tinst ≤ [Nm] Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges
Maçonnerie composée de briques creuses avec tamis et de briques pleines avec tamis
Diamètre de la cheville IT-M6x80
Tamis 16x85
IT-M8x80
Tamis 20x85
IT-M10x80
Tamis 20x85
Tamis en plastique
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 16 20 20
Profondeur de perçage h0 ≥ [mm] 90 90 90
Profondeur d'ancrage effective hef = [mm] 85 85 85
Epaisseur de support minimale hmin = [mm] 115 115 115
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 7 9 12
Diamètre de brosse db ≥ [mm] 18 22 22
Couple de serrage pour la pose de la cheville Tinst ≤ [Nm] Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges
Valeurs caractéristiques pour la maçonnerie composée de béton cellulaire et de brique pleine sans tamis
Diamètre de la cheville M8 M10 M12 M16
Tamis en plastique Sans tamis Sans tamis Sans tamis Sans tamis
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 10 12 14 18
Profondeur de perçage h0 ≥ [mm] 80 90 100 100
Profondeur d'ancrage effective hef = [mm] 80 90 100 100
Epaisseur de support minimale hmin = [mm] hef + 30 mm
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 9 12 14 18
Diamètre de brosse db ≥ [mm] 12 14 16 20
Couple de serrage pour la pose de la cheville Tinst ≤ [Nm] Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges
Maçonnerie composée de briques creuses avec tamis et de briques pleines avec tamis
Diamètre de la cheville M8 M8/M10 M12/M16
Tamis en plastique Tamis 12x80 Tamis 16x85 Tamis 16x130 Tamis
20x85
Tamis
20x130
Tamis
20x200
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Profondeur de perçage h0 ≥ [mm] 85 90 135 90 135 205
Profondeur d'ancrage effective hef = [mm] 80 85 130 85 130 200
Epaisseur de support minimale hmin = [mm] 115 115 195 115 195 195
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 9 9 (M8)/12 (M10) 14 (M12)/18 (M16)
Diamètre de brosse db ≥ [mm] 14 18 22
Couple de serrage pour la pose de la cheville Tinst ≤ [Nm] Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges
Béton fissuré et non fissuré : Données techniques et dispositions constructives
Plage de température : 24 °C1)/40 °C2) (plages de température 50 °C/80 °C et 72 °C/120 °C, voir ETA-12/0164)
Matériau support : Béton sec et humide (matériau support : trou rempli d'eau ; voir ETA-12/0164)
Résistance à la compression du béton : C20/25 (C25/30 à C50/60, voir ETA-12/0164, sans armature dense)
Diamètre de la cheville M20 M24 M27 M30
Profondeur d'ancrage effective hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Béton fissuré
Traction admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,3
Acier zingué, 8.8 Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9
Acier inoxydable
A4 et HCR
Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2
Cisaillement admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Vadm [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Acier zingué, 8.8 Vadm [kN] 29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
Acier inoxydable
A4 et HCR
Vadm [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Béton non fissuré
Traction admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Nadm [kN] 17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,4
Acier zingué, 8.8 Nadm [kN] 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 202,0
Acier inoxydable
A4 et HCR
Nadm [kN] 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2
Cisaillement admissible3)
(cheville isolée sans influence de la distance au bord)
Acier zingué, 5.8 Vadm [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80 80
Acier zingué, 8.8 Vadm [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
Acier inoxydable
A4 et HCR
Vadm [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 24 28 32 35
Profondeur de perçage / Profondeur d'ancrage effective h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Distance au bord minimale cmin [mm] 100 120 135 150
Entraxe minimum smin [mm] 100 120 135 150
Epaisseur minimale du support hmin [mm] 138 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 22 26 30 33
Couple de serrage pour la pose de la cheville Tinst ≤ [Nm] 120 160 180 200
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mélangeur statique FILL & CLEAN

MELANGEUR PR MORTIER CHIMIQUE WIT

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
x 10 pcs
Extension pour bec mélangeur WIT-MV

RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200

Extension pour bec mélangeur
x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT INJECTION-(WIT-IA M20)-D22MM

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT INJECTION-(WIT-IA M24)-D27MM

x 10 pcs
Embout dinjection WIT-VS pour garantir que les trous de perçage remplis de mortier ne contiennent pas de bulles dair

EMBOUT DINJECTION DIAM 31

x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-20-M8X110

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-60-M8X150

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-15-M10X115

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-30-M10X130

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-65-M10X165

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-90-M10X190

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-10-M12X135

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-35-M12X160

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-85-M12X210

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-125-M12X250

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-175-M12X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-20-M16X165

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-45-M16X190

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-85-M16X230

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-105-M16X250

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-155-M16X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-20-M20X220

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-60-M20X260

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-100-M20X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-15-M24X260

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 5 pcs
Tige dancrage W-VD-A/S

TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-55-M24X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué
x 5 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-20-M8X110

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-60-M8X150

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-15-M10X115

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-30-M10X130

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-65-M10X165

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-90-M10X190

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-10-M12X135

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-35-M12X160

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-85-M12X210

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-125-M12X250

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-175-M12X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-20-M16X165

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-45-M16X190

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-85-M16X230

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-105-M16X250

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-155-M16X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-20-M20X220

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-60-M20X260

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-100-M20X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 10 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-15-M24X260

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 5 pcs
Tige dancrage W-VD-A Acier inoxydable A4

TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-55-M24X300

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
x 5 pcs
Pistolet dextrusion WIT

GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION

Pour extruder les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet dextrusion WIT

GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION

Pour extruder les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
x 1 pcs
Pistolet dextrusion, WIT-MULTI

ANC-PISTOLET EXTRUSION-(WIT-MULTI)

Pour l'application de pratiquement toutes les cartouches WIT et cartouches silicone
x 1 pcs
Pompe soufflante pour le nettoyage mécanique des trous

POMPE SOUFFLANTE

x 1 pcs
Adaptateur pour brosse nettoyante hexagonal M6

ADAPTATEUR 6 PANS POUR ECOUVILLON

For concrete and masonry cleaning brushes
x 1 pcs
Adaptateur pour brosse nettoyante pour Plus M6

ADAPTATEUR PLUS POUR ECOUVILLON

For concrete and masonry cleaning brushes
x 1 pcs
Extension Pour brosse de nettoyage pour béton et maçonnerie avec filetage de raccordement M6

VERLENGSTUK

Pour de grandes profondeurs d'ancrage effectives
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel, haute performance

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception semi-ouverte de haute qualité, en tôle d'acier et poignée ergonomique en plastique
x 1 pcs
Pistolet de calfeutrage manuel pour cartouches Basic

PISTOLET À CARTOUCHE MANUELLE

Conception simple, semi-ouverte, en tôle d'acier avec montants rivetés
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.