Multimètre numérique Professionnel
Multimètre digital professionnel MTX203
MULTIMETRE DIGITAL PROFESSIONNEL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mesure de tension
CA, CC
Mesure du courant
CA, CC, à partir de 10 µA
- Mesure de résistance, capacité et température
- Test de continuité acoustique, test de diode
- Possibilité de configurer la mesure de tension avec faible impédance (VLOWZ = 500 kOhm)
- Indicateur de tension sans contact (NCV) : Afficher en rouge pour une tension dangereuse
- LED intégrée pour faciliter le travail dans un environnement sombre (éclairage du point de mesure)
- Gand écran LCD rétro-éclairé pour une lisibilité optimale
- Résolution de compteur de 6 000 pour de hauts niveaux de précision
- Sélection de gamme automatique, CA/CC - détection et mise hors tension
- Fusibles très faciles à changer
- Fixation de l'appareil aux armoires de commutation, portes de métal, au moyen d'aimants dans le couvercle antichoc
- Le support pliant réglable permet de configurer différents angles d'inclinaison
- Le support pour les embouts de test avec une distance de 19 mm facilite la mesure au niveau des prises
Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.
Affichage | 6000caractères |
Plage de mesure de tension min./max. | 0,6 V/CA-750 V/CA |
Plage de mesure de tension min./max. 2 | 0,6 V/DC-1000 V/DC |
Plage de mesure de courant min./max. | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Plage de mesure de tension min. 2 | 0.6 V/DC |
Plage de mesure de tension max. 2 | 1000 V/DC |
Plage de mesure de résistance électrique min./max. | 1 Ohm-60 MOhm |
Plage de mesure de capacité min./max. | 1 nF-100 mF |
Plage de mesure de température min./max. | -55 jusqu'à 1200 °C |
Coupure automatique | Oui |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/600V |
Indice de protection IP | IP 54 |
Désignation de la batterie | LR6 AA 1,5V |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 165 x 80 x 45 mm |
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
ENS. DE FILS DE MESURE DE SÉCURITÉ
TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT