Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant intensif pour jantes

NETTOYANT JANTE INTENSIF-5L

Art. N° 089347605

EAN 4056807632476

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant intensif pour jantes

Art. N° 089347605

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour toutes les jantes peintes et non peintes en métal léger et les jantes en acier

Excellentes performances de nettoyage grâce à la formule en gel


  • Ne coule pas, ce qui permet d'optimiser le temps d'action du produit

  • Décolle efficacement les salissures les plus tenaces (abrasion sur les plaquettes de frein, efflorescence, goudron, huile et saletés de voirie)


Sans acide


  • Protège la surface et le matériau

  • Convient particulièrement aux jantes polies et en alliage de qualité supérieure

  • Ne contient pas de substances nocives, sans danger pour l'utilisateur


Facile à utiliser


  • Utilisation économique car sans coulures

  • Odeur agréable, non agressive

  • Long temps d'exposition possible (jusqu'à 30 minutes)

  • Separates easily, i.e. separates quickly in the waste water in accordance with Ö-Norm (Austrian standard) B5105


Sans AOX ni silicone

Indication

Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour toutes les jantes peintes et non peintes en alliage léger et les jantes en acier.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur l'ensemble des jantes. Laisser le produit agir pendant environ 5 minutes, puis nettoyer les jantes manuellement ou au moyen d'un portique de lavage. L'effet nettoyant peut être renforcé en prolongeant le temps d'application (jusqu'à 30 minutes max.) et en utilisant une brosse nettoyante.


Pour les jantes boulonnées et polies, rincer soigneusement (notamment les raccords boulonnés) à l'eau claire.

Contenu

5 L

Type de récipient

Bidon

Base chimique

Tensio-actif alcalin

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Rose

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400
Gant de protection chimique Nit 400
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Avec finition en velours de coton à l'intérieur.
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.