Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brides inox et accessoires de tuyauterie

Découvrez un programme complet de près de 1 300 références de brides et raccords en inox A2 304L et A4 316L. Que ce soit pour le domaine de l'Industrie (normes ISO et métriques), de l'Agro-alimentaire et du vinicole (normes DIN, SMS, MACON et CLAMP) ou de la Chimie (norme DIN), retrouvez l'ensemble des pièces les plus couramment utilisées pour le raccordement de réseaux de tuyauterie.

Brides

Bride

Bride plate à souder type 01A

Art. N° 597942....

Bride plate massive à souder de type A à face de joint plat

  • Norme EN 1092-1

Bride

Bride plate tournante type 02A

Art. N° 597943....

Norme EN 1092-1

  • Nécessite l'utilisation de collets à souder en bouts de tuyaux

Bride

Bride à collerette type 11B

Art. N° 597941....

Bride à souder de type B à face de joint surélevée

  • Norme EN 1092-1

Bride

Bride plate tournante ISO aluminium de type C

Art. N° 5979433...

Bride de type C à emboîtement double mâle

  • Matière: Aluminium
  • Pression nominale PN: 10

Bride

Bride tournante emboutie acier zingué A37

Art. N° 5979441...

Pour les raccordements de tuyauterie à pression limitée

  • Matière: Acier de construction
  • Pression nominale PN: 10

Bride

Bride pleine de type 05A

Art. N° 597943....

Pour la fermeture en bout d'installation

  • Norme EN 1092-1
  • Aussi appelée tampon plein

Accessoires filetés et à souder

Accessoires

Réduction concentrique à souder inox norme ISO

Art. N° 59795....

Permet de relier 2 tuyaux de diamètres différents

  • Épaisseur: 2 mm

Accessoires

Fond bombé à souder pour tube mince

Art. N° 59795.5...

Permet de boucher définitivement l'extrémité d'un tube

  • Épaisseur: 2 mm

Norme CLAMP

Norme CLAMP

Raccord complet à souder avec joint norme CLAMP

Art. N° 5979824...

Pièce à souder avec joint EPDM

  • Matière: Acier inoxydable — 316L

Norme CLAMP

Ferrule norme CLAMP SMS ISO

Art. N° 59796810..

Pièce à souder qui permet de réaliser un raccordement étanche

  • Matière: Acier inoxydable — 316L

Norme CLAMP

Collier CLAMP

Art. N° 5979675...

Permet l'assemblage des éléments pour constituer un raccord complet

  • Matière: Acier inoxydable — 304L

Norme CLAMP

Bouchon CLAMP

Art. N° 5979841...

Pour obturer un tuyau de façon temporaire

  • Matière: Acier inoxydable — 316L

Norme SMS

Norme SMS

Raccord complet à souder avec joint EPDM norme SMS

Art. N° 5979641...

Pièce qui permet un raccordement étanche

  • Matière: Acier inoxydable — 316L
  • Matière du joint: EPDM

Norme SMS

Bouchon à téton

Art. N° 5979617...

Pour obturer un tuyau de façon temporaire

  • Matière: Acier inoxydable — 304L

Norme SMS

Ecrou à crans SMS

Art. N° 5979613...

Pour composer un raccord complet :

  • Elément à combiner avec une douille lisse et un nez à souder de norme SMS

Norme SMS

Nez fileté à souder norme SMS

Art. N° 5979643...

Elément de raccordement

  • Matière: Acier inoxydable — 316L

Norme SMS

Réduction concentrique sans partie droite norme SMS inox A4

Art. N° 5979668...

Permet de relier 2 tuyaux de diamètres différents

  • Matière: Acier inoxydable — 316L

Norme DIN

Norme DIN

Raccord complet à souder avec joint Perbunan norme DIN

Art. N° 5979721...

Élément de raccordement étanche

  • Matière: Acier inoxydable — 316L
  • Matière du joint: Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Norme DIN

Ecrou à crans DIN

Art. N° 5979731...

Matière: Acier inoxydable — 304L

Norme DIN

Nez fileté à souder norme DIN

Art. N° 5979723...

Élément de raccordement

  • Matière: Acier inoxydable — 316L

Norme DIN

Douille lisse à souder DIN

Art. N° 5979672...

Pièce lisse à souder

  • Matière: Acier inoxydable — 316L

Blog

Bride inox pour tuyauterie : les différentes normes et types de brides

Bride inox pour tuyauterie : les différentes normes et types de brides

La gamme Würth brides et accessoires de tuyauterie est composée d'un ensemble d'éléments filetés…

Lire plus

Catalogues