Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Échafaudages

Promotions échafaudages

Profitez des offres jusqu'au 31 décembre
929 € H.T. l'unité
Echafaudage léger, robuste et modulable.
  • Montage facile sans outil.
  • Plateforme bois antidérapant avec trappe.
229 € H.T. l'unité
Echafaudage léger, robuste, modulable et mobile.
  • Montage facile sans outil, gain de temps.
  • Plateforme antidérapante, sécurité optimale.
539 € H.T. l'unité
Echafaudage léger, robuste et modulable.
  • Montage facile sans outil nécessaire.
  • Capacité de charge de 200 kg.
129 € H.T. l'unité
Réhausse modulable pour échafaudage roulant 1.58m
  • Adaptable sur modules 1 et 2 uniquement
  • Hauteur d'atteinte max: 5.15 m
2059 € H.T. l'unité
Echafaudage modulable, résistant et sécurisé.
  • Capacité de charge jusqu'à 340 kg.
  • Hauteur de travail max. 10,16 m.
849 € H.T. l'unité
Échafaudage roulant, modulable, résistant, jusqu'à 10,16m.
  • Montage sécurisé et sans outils.
  • Capacité de charge robuste de 340 kg.
1499 € H.T. l'unité
Échafaudage roulant robuste, sécurisé et polyvalent.
  • Montage facile sans outils, sécurisé.
  • Capacité de charge élevée de 340 kg.
2259 € H.T. l'unité
Échafaudage roulant robuste, sécurisé et polyvalent
  • Montage sécurisé sans outils requis
  • Capacité de charge élevée de 340 kg
3099 € H.T. l'unité
Échafaudage robuste, sécurisé, mobile et polyvalent.
  • Montage facile sans outils, sécurisé.
  • Capacité de charge élevée de 340 kg.
3359 € H.T. l'unité
Échafaudage roulant, sécurisé, résistant, 6,40m max
  • Montage facile sans outils
  • Capacité de charge de 340 kg
4099 € H.T. l'unité
Échafaudage robuste et sécurisé, hauteur max 7,40m
  • Montage facile sans outils
  • Capacité de charge jusqu'à 340 kg
4369 € H.T. l'unité
Échafaudage roulant robuste, sécurisé et polyvalent.
  • Montage facile sans outils, très stable.
  • Capacité de charge élevée de 340 kg.
5099 € H.T. l'unité
Échafaudage mobile, robuste et sécurisé, h8,40m.
  • Montage sans outils, sûr et rapide.
  • Capacité de charge élevée de 340 kg.
5399 € H.T. l'unité
Échafaudage roulant robuste, sécurisé et polyvalent.
  • Capacité de charge élevée de 340 kg.
  • Montage facile sans outils, très stable.
5999 € H.T. l'unité
Échafaudage alu robuste, mobile et sécurisé.
  • Montage sans outils, gain de temps.
  • Capacité de charge élevée de 340 kg.
6599 € H.T. l'unité
Échafaudage robuste, sécurisé, mobile et polyvalent.
  • Montage facile sans outils, sécurisé.
  • Capacité de charge élevée de 340 kg.
6999 € H.T. l'unité
Échafaudage robuste, mobile et sécurisé pour travaux en hauteur.
  • Montage facile sans outils, stable et sûr.
  • Hauteur de travail max. de 13,40 m.
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - module 1
Art. N° 0962942602
Module 1
  • Léger, robuste, compact et pliable
  • Montage facile et rapide, sans outils !
  • Plateforme en bois antidérapant avec trappe d'accès.
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur
  • Modulable
  • Hauteur d'atteinte max : 6,65m
  • Conforme à la norme EN 1004
  • Non utilisable dans les escaliers
Pauline Mennrath
Expert

Avis de l'experte

Pauline Mennrath, Cheffe de produits

Cet échafaudage léger, flexible aux dimensions de rangement et de transport compactes, avec crochet de sécurité manuel vous séduira par sa facilité de montage et de démontage. Il s'adaptera aux irrégularités de sol, que ce soit en intérieur ou en extérieur, à l'aide de ses stabilisateurs. Grâce à ses cadres sertis et soudés ainsi qu'à sa plateforme spacieuse et antidérapante, travaillez en tout en sécurité !

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - module 1

Produits complémentaires

Echafaudage roulant en aluminium - longueur 2 m - 9,47 m - 340 kg max - base
Art. N° 0962960201
Avec cadre soudé pour une meilleure résistance à la torsion et une meilleure stabilité sur les grandes hauteurs
  • Montage en sécurité et sans outils
  • Plateau avec plinthes en aluminium intégrées
  • Modulable
  • Hauteur d'atteinte max. en intérieur : 6,16m
  • Hauteur d'atteinte max. en extérieur : 8,16m
  • Conforme à la norme EN 1004 - 3 - 6 / 8, 16
  • Utilisable dans les escaliers
Pauline Mennrath
Expert

Avis de l'experte

Pauline Mennrath, Cheffe de produits

L'échafaudage roulant de 2 mètres de long saura vous ravir de par son montage totalement sécurisé et sa facilité de placement ! Ses cadres soudés vous offrent une meilleure résistance à la torsion et donc une meilleure durabilité dans le temps. Il peut être composé jusqu'à 3 réhausses afin d'atteindre la hauteur maximum de 6,16m en intérieur et 8,16m en extérieur.

Echafaudage roulant en aluminium - longueur 2 m - 9,47 m - 340 kg max - base

Produit complémentaire

Échafaudage roulant en alu - sécurisé - longueur 2.95m - h5,40 m max - 340 kg max
Art. N° 0962980506
Avec cadre soudé pour une meilleure résistance à la torsion et une meilleure stabilité sur les grandes hauteurs
  • Montage en sécurité et sans outils
  • Plateau avec plinthes en aluminium intégrées
  • Non modulable
  • Hauteur d'atteinte max. : 6,40m
  • Conforme à la norme EN 1004 classe 3
  • Conforme au décret 2004-924
  • Utilisable dans les escaliers
Échafaudage roulant en alu - sécurisé - longueur 2.95m - h5,40 m max - 340 kg max
Pauline Mennrath
Expert

Avis de l'experte

Pauline Mennrath, Cheffe de produits

Pour atteindre de plus grandes hauteurs, préférez l'un des échafaudages Art. N° 0962 980 5XX. Durable, facile à monter et totalement sécurisé, même dans les escaliers, il s'adaptera à tous vos projets.

Équipement de Protection Individuelle

Casque pour travaux en hauteur

Art. N° 08992002..
Casque ergonomique et léger
  • Rembourrage confortable en mousse
  • Excellente ventilation

Kit anti-chute pour échafaudage

Art. N° 0899032005
Kit complet pour les travaux d'échafaudage
  • Kit complet comprenant un harnais de sécurité "Basic", un connecteur en Y et un sac à dos
  • Inclut connecteur en Y et sac à dos.
Kit complet pour le travail sur une plateforme de travail aérien fourni dans un sac à dos pratique
  • Complet et pratique avec sac à dos.
  • Capacité de charge max. de 135 kg.
Gant de protection universel et durable
  • Confort optimal
  • Support durable
Matériau d'empeigne de chaussure: Cuir
  • Catégorie de sécurité: S3S
  • Normes: ISO 20345

Chaussures de sécurité HYDRO S3

Art. N° M3220250..
Régule la chaleur et une excellente protection
  • Matériau d'empeigne de chaussure: Cuir
  • Catégorie de sécurité: S3

Salopette de travail Stretch X

Art. N° M4041864..
Salopette durable en matière stretch
  • Matière: 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne
  • Boutons couverts pour éviter les rayures

Sacoche à outils de ceinture

Art. N° M437433999
Sac en polyester robuste
  • Pour une utilisation avec des ceintures jusqu'à 6,5 cm
  • Idéal pour le stockage de petits composants

Nos formations

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Offres valables du 2 au 31 décembre 2025, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe. Les photos ne sont pas contractuelles. Voir les couleurs disponibles dans la fiche produit. Hors marchés publics, hors administrations, clients interdits aux promotions et sous conditions pour les grands comptes.