Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Chevillage

Produit du moment Vis à béton à taraudage interne W-BS-I : La simplicité de pose d'une vis béton avec une reprise directe pour éléments filetés.

Pour une large gamme d'applications dans le béton, la maçonnerie pleine et le bois. Montage facile et affleurant.
Vis à béton à taraudage interne W-BS-I : La simplicité de pose d'une vis béton avec une reprise directe pour éléments filetés.

Chevillage pour charge légère

Pour toutes vos fixations courantes en matériaux creux (plaques de plâtres, briques,…) ou pleins (béton, pierre, …), retrouvez une large gamme de solutions de chevillage. Que vous souhaitiez fixer un objet au mur ou au plafond, tous vos accessoires ou petits équipements légers (miroirs, lampes, cadres, interrupteurs,...) seront fixés de façon simple et rapide.
Pour la fixation de charges légères dans les plaques de plâtre
  • Besoin limité de place derrière le panneau-support
  • Montage rapide et économique, sans pré-perçage
Cheville à visser rapide pour plaques de plâtre
  • Installation sans outil ni perçage préalable
  • Convient pour zones humides et supports légers
Pour fixations secondaires dans les parois creuses
  • Avec longueur effective grande et variable
  • Intégralement prémonté
Mise en œuvre rapide et économique
  • Pour pose noyée et saillante
  • Pour montage traversant
Version bleu optimisée pour une utilisation avec une patte à vis
  • Fine collerette pour un affleurement minimum
  • Quatre ailettes anti-rotation
Montage rapide et aisé à l'aide d'un marteau
  • Aucun préperçage requis
  • Rapide et facile
Ancrage sans contrainte d'expansion
  • Faibles entraxe et distance aux bords
  • Fixation par verrouillage de forme
Cheville livrée sans vis : utilisable avec la vis de votre choix
  • Cheville en nylon (polyamide 6) de très grande qualité
  • Montage directement au travers de la pièce à fixer

Chevillage pour charge moyenne

Lorsque vous souhaitez fixer une charge moyenne (moins de 25 kg), les chevilles plastique multimatériaux offrent l'avantage d'une grande polyvalence. Rapides et faciles à installer, elles s'adaptent aux différents supports et passent partout. Une sélection de chevilles métalliques spéciales parois creuses ou de chevilles basculantes particulièrement bien adaptées aux suspensions au plafond est également disponible.
Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique
  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
  • Pour fixer des éclairages
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
  • Plage de serrage universelle
  • Vis amovible
Pour béton non fissuré
  • Acier zingué galvanisé
  • Montage traversant
Mise en œuvre rapide et flexible
  • Sans halogène ni silicone
  • Niveau de sécurité élevé
Collerette de cheville repliable
  • Mise en œuvre rapide et aisée
  • Sans halogène ni silicone
Classe de résistance au feu: F30
  • Finition de la vis: Galvanisé
  • Matière de la vis: Acier
Installation traversante rapide
  • Mise sous charge immédiate
  • Pas de délai d'attente
Cheville métallique W-MB acier zingué
  • Système d'expansion en 2 parties
  • Montage affleurant
Cheville métallique W-MB acier zingué avec vis
  • Système d'expansion en 2 parties
  • Montage affleurant

Chevillage métallique pour charge lourde

Vis béton ou goujons d'ancrage, les solutions adaptées à la fixation de charges lourdes ne manquent pas. Quel que soit votre chantier, ses exigences en matière de sécurité ou ses contraintes en termes d'entraxes ou de distances au bord, notre gamme peut répondre à votre besoin ! En béton fissuré comme non fissuré, pour la pose de garde-corps, la fixation de structures métalliques, de poteaux ou de consoles, découvrez toutes les possibilités qui s'offrent à vous.
Mise sous charge immédiate
  • Installation traversante rapide
  • Acier zingué
Installation traversante rapide
  • Capacités de charge élevées
  • Acier zingué
Application économique et polyvalente
  • Entraxe et distance au bord minimum
  • Pour bâtiment parasismique
Faible diamètre de perçage
  • Petit diamètre de tête
  • Vis d'ancrage
Pas de couple de serrage nécessaire
  • Faible profondeur de perçage
  • Capacités de charge élevées
Faible dégagement centre à centre et au bord
  • Mise sous charge immédiate
  • Capacité de charge élevée
Charges admissibles élevées pour une sécurité maximum
  • Coûts d'installation minimisés
  • Insertion d'ancrage rapide

Chevillage chimique

Les scellements chimiques ont la particularité, en plus d'offrir une résistance supérieure aux fixations mécaniques, de fournir une protection étanche. Ils permettent diverses applications dans tous types de matériaux pleins ou creux (avec utilisation de tamis). En ampoules individuelles, en cartouches mono ou bicomposants, adaptés aux températures extrêmes, avec ou sans agrément, chaque mortier est adapté à un besoin spécifique. Découvrez également nos solutions dédiées pour la reprise de fers à béton : Rebar.
Scellement chimique en polyester peu coûteux
  • Durcissement rapide
  • Sans styrène
Mortier de base pour maçonnerie et béton non fissuré
  • Mortier résine à réaction bicomposant
  • Polyester sans styrène
Mortier chimique bicomposant à résine réactive
  • Point de fixation individuel
  • Maçonnerie
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A
  • Scellement de fer à béton
  • Sans styrène
Ancrage de tiges filetées dans la pierre naturelle
  • Mortier chimique bicomposant à résine réactive
  • Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A
Mortier chimique bicomposant
  • Fixation individuelle
  • Sans styrène
Pas d'étiquetage concernant des substances dangereuses
  • Mise en œuvre rapide et économique
  • Pas de déchets plastiques
Mortier chimique bicomposant
  • Idéal pour les chantiers en hiver
  • Vinylester sans styrène

Les spécifiques

En complément des applications de fixations les plus courantes, Würth propose également une gamme complète de chevilles répondant à des besoins plus spécifiques. Ainsi, vous pouvez retrouver des solutions par exemple, pour la fixation en façade à travers un isolant extérieur (ITE), pour la fixation d'échafaudages ou pour le chevillage en dalle alvéolaire.
Désignation du type: Chemical injection mortar
  • Couleur: Gris, Noir
  • Contenu: 300 ml
Pour la fixation de charges moyennes sur le béton
  • Brique pleine et pierre naturelle
  • Aspect visuel agréable
Cheville en polyamide (nylon) de qualité supérieure
  • Profondeur de pose (hnom): 70 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 14 mm
Utilisation avec une perceuse-visseuse sur batterie
  • Fixation par verrouillage mécanique
  • Pour mise en œuvre sur place
Pose rapide par vissage sans perçage préalable
  • Empreinte PH 2 facilitant le vissage
  • Vis en zamak, ne s’oxyde pas
Possibilités sans limites
  • Pour le béton cellulaire
  • Matière: EPDM
Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs
  • Résistance au feu testée
  • En acier inoxydable
Installation simple et rapide : aucun outil spécial n'est nécessaire
  • Mise sous charge immédiate
  • Pas de délai d'attente

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues