Une gamme de tarauds pour divers corps de métiers tels que la mécanique, la plomberie, la maintenance…pour des applications dans quasi tous les matériaux : de l'acier tendre à l'acier extrêmement dur.
NouveautéTaraud NeoTap : l'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers
Avec sa nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal, vous profiterez d'une durée de vie accrue, une plus grande précision et une meilleure efficacité.
Un outil polyvalent qui convient pour de nombreux matériaux.
Le taraud NeoTap est un excellent outil pour les utilisateurs exigeants à la recherche d'un outil fiable et précis.
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm²
NouveautéTaraud VaryTap : l'outil idéal pour les utilisateurs exigeants.
Sa nouvelle conception lui offre de nouvelles performances avec meilleure évacuation des copeaux, une durée de vie plus longue, une précision optimisée et une réduction des efforts de coupe.
Adapté pour une utilisations sur de nombreux matériaux, le taraud VaryTap est l'outil idéal pour les utilisateurs exigeants.
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide.
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide.
Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
Taraud haute performance équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux
Utilisation flexible avec les visseuses sans fil et les perceuses portables, sur pied et sur colonne
Taraud long haute performance avec revêtement multicouche Magma pour une coupe fiable et économique des filetages dans la production en série dans presque tous les matériaux
Taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux
Performance et économie exceptionnelles
Revêtement multicouche Magma
Taraud machine pour aluminium
Les tarauds machine pour aluminium sont des outils de coupe essentiels, conçus pour créer des filetages internes précis et durables dans des pièces en aluminium.
Leur conception spécifique en font des instruments indispensables pour diverses applications industrielles et mécaniques.
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % de silicium. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre.
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium
Coupe spécialement adaptée à l'aluminium
Excellente évacuation des copeaux
Taraud machine pour l'acier
Une large gamme de tarauds courts et longs pour le taraudage de l'acier, pour une utilisation avec tourne à gauche ou visseuse permettant de réaliser des filetages interne à trou débouchant et borgne.
Les tarauds de qualité ZEBRA sont un choix idéal pour les utilisateurs exigeants. Leurs nouvelles géométrie leur offre un travail plus efficace et rapide.
Composé de forêts métaux de précision et de tarauds pour trou débouchant pour des utilisations variées dans les aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm²
Composé de forêts métal de précision et de tarauds pour trou borgne pour des utilisations variées dans les aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm²
14 Pièces
Taraud machine pour l'Inox
Une large gamme de tarauds courts et longs pour le taraudage de l'inox, pour une utilisation avec tourne à gauche ou visseuse permettant de réaliser des filetages interne à trou débouchant et borgne.
Les tarauds de qualité ZEBRA sont un choix idéal pour les utilisateurs exigeants. Leurs nouvelles géométrie leur offre un travail plus efficace et rapide.
Composé de forets métal de précision et de tarauds pour trou borgne pour le travail des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables)
14 Pièces
Taraud machine pour acier dur
Les tarauds LONGLIFE avec revêtement en TiAlN sont particulièrement adapté pour obtenir de filetages internes, de haute précision et des tolérances serrées selon norme ISO.
Ils permettent d'obtenir des assemblages solides et fiables.
Composé de forets métal avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt 8 % et tarauds pour trou bogne à bague rouge Longlife avec revêtement TiAlN+
Composé de forets métal avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt 8 % et tarauds pour trou débouchant à bague rouge Longlife avec revêtement TiAlN+
14 Pièces
Taraud machine Universel
La gamme des tarauds universels sont adaptés pour un grand choix de matériaux offrent des performances et économies exceptionnelles. Une grande résistance à la chaleur, à la dureté et une durée de vie nettement plus longue.