Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serrures et quincaillerie du bâtiment

Profitez de notre savoir-faire en matière de quincaillerie du bâtiment : serrures, cylindres, garnitures de portes, paumelles, coffres-forts...

Les cylindres

Cylindre double entrée / ou à bouton s'entrouvrant finition nickelé
  • Nombre de clés: 5 PCS
  • Diamètre: 5 mm
Cylindre 30x30 mm ou 30x40 mm débrayable
  • Finition: Nickelé
  • Matière: Laiton

Cylindre européen Y7+

Art. N° 1961......
Composé de 2 goupilles anti-perçage
  • Finition: Nickelé
  • Matière: Laiton
Cylindre ou demi-cylindre à double entrée ou à bouton laiton poli
  • Type de filetage x diamètre nominal: M5
  • Nombre de clés: 3 PCS
Cylindre variés sur PG
  • Livrés avec 3 clés
  • Cylindre en laiton à 5 goupilles
Pour serrures de menuiserie métallique très étroites
  • Livré avec 3 clés numérotées
  • Cylindre varié ou s'entrouvrant
Pour serrures de menuiserie métallique très étroites
  • Livré avec 3 clés numérotées
  • Cylindre varié ou s'entrouvrant
Pour serrures de menuiserie métallique très étroites
  • Livré avec 3 clés numérotées
  • Cylindre varié ou s'entrouvrant

Les serrures

Serrure carénée Sésame 1 Y8

Art. N° 196148729.
Bandeau carénée Sésame Y8 avec 5 points de fermeture latérale.
Monopoint à larder éco axe à 40 mm blanche.
Serrure à larder NF axe à 50 mm NF noire.
Serrure monopoint en applique ERCY 5G vertical.
Serrure monopoint en applique ERCY 5G horizontal.

Antipanique push Evak coupe-feu

Art. N° 19617485..
Push antipanique 1,2 ou 3 points pêne latéral.

Antipanique push Evak coupe-feu

Art. N° 19617485..
Push antipanique 1,2 ou 3 points pêne latéral.

Antipanique push Evak coupe-feu

Art. N° 19617485..
Push antipanique 1,2 ou 3 points pêne latéral.

Les garnitures de porte

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel
  • Béquille creuse
  • Inox 304 brossé
Ensemble solidarisé avec ressort de rappel
  • Livré avec carré de 7/110 mm
  • Inox 304 brossé
Ensemble solidarisé avec ressort de rappel
  • Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum
Plaque en alu massif de 7 mm
  • Piliers taraudés intégrés longueur 16 mm
  • Poignée palière réversible
Ensemble sur plaques Elfe grandes plaques
  • Entraxe 195 mm
  • Béquille sertie à la plaque

Poignée palière "type Bastille"

Art. N° 1961......
Poignée palière réversible pour montage simple ou double
  • Longueur: 250 mm
  • Largeur: 70 mm

Poignée palière "type Bastille"

Art. N° 1961......
Poignée palière réversible pour montage simple ou double
  • Longueur: 250 mm
  • Largeur: 70 mm

Poignée palière "type Bastille"

Art. N° 1961......
Poignée palière réversible pour montage simple ou double
  • Longueur: 250 mm
  • Largeur: 70 mm

Articles de blog

Catalogue